Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motivlocher gross Sonne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motivlocher gross Sonne
Motivlocher gross Sonne
Motivlocher gross Sonne
Motivlocher gross Sonne
Motivlocher gross Sonne
Motivlocher gross Sonne
Artikel-Nr.:
     C1137-168216
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     168216
EAN/GTIN:
     4003801797403
Suchbegriffe:
Motiv-Locher
Motiv-Stanzer
Motivlocher
Motivstanzer
WEDO® Motivlocher SONNE, groß. Die ausgestanzten oder aufgeklebten Motive verleihen Glückwunschkarten, Fotoalben, Einladungen, Menü- und Tischkarten eine persönliche Note. Einfache Handhabung, praktischem Auffangbehälter im Sockel. Alle üblichen Tonpapiere und -kartons bis 220 g/qm können verwendet werden. Einzeln verpackt in SB-Klarsichtbox mit Euroloch. Maße Locher: ca. 7,5 x 5,2 x 4,8 cm. Ausgestanztes Motiv: ca. 2,4 x 2,4 cm.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
24 Monate
Abmessung des Motivs:
24 x 24 mm
Produkttypbezeichnung:
Motivlocher
max. Dicke:
1
Garantie gewährt:
Ja
Artikelbezeichnung:
Motivlocher groß
Farbe:
lichtgrau/orange
Typbezeichnung des Motivs:
Sonne
Beschreibung der Besonderheiten:
Verleiht Glückwunschkarten, Fotoalben, Einladungen, Menü- und Tischkarten eine persönliche Note. Mit praktischem Auffangbehälter.
Produkt-Typbezeichnung:
Motivlocher
max. Stärke:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.