Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motivlocher klein Stern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motivlocher klein Stern
Motivlocher klein Stern
Motivlocher klein Stern
Motivlocher klein Stern
Motivlocher klein Stern
Motivlocher klein Stern
Artikel-Nr.:
     C1137-168117
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     168117
EAN/GTIN:
     4003801797106
Suchbegriffe:
Motiv-Locher
Motiv-Stanzer
Motivlocher
Motivstanzer
WEDO® Motivlocher STERN, Standard. Die ausgestanzten oder aufgeklebten Motive verleihen Glückwunschkarten, Fotoalben, Einladungen, Menü- und Tischkarten eine persönliche Note. Einfache Handhabung, mit praktischem Auffangbehälter im Sockel. Alle üblichen Tonpapiere und -kartons bis 220 g/qm können verwendet werden. Einzeln verpackt in SB-Klarsichtbox mit Euroloch. Maße Locher: ca. 6,5 x 4,4 x 4,3 cm. Ausgestanztes Motiv: ca. 1,5 x 1,5 cm.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Verleiht Glückwunschkarten, Fotoalben, Einladungen, Menü- und Tischkarten eine persönliche Note. Mit praktischem Auffangbehälter.
Artikelbezeichnung:
Motivlocher klein
max. Dicke:
1
Typbezeichnung des Motivs:
Stern
Produkttypbezeichnung:
Motivlocher
Abmessung des Motivs:
15 x 15 mm
Farbe:
lichtgrau/orange
Garantiedauer:
24 Monate
max. Stärke:
1
Produkt-Typbezeichnung:
Motivlocher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.