Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geld Zähleinsatz lgrau 328x178x31mm für Universa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geld Zähleinsatz lgrau 328x178x31mm für Universa
Geld Zähleinsatz lgrau 328x178x31mm für Universa
Geld Zähleinsatz lgrau 328x178x31mm für Universa
Geld Zähleinsatz lgrau 328x178x31mm für Universa
Geld Zähleinsatz lgrau 328x178x31mm für Universa
Artikel-Nr.:
     C1137-161100837
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     161100837
EAN/GTIN:
     4003801039244
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
Kasseneinsatz
WEDO® Ersatz-Münzeinsatz für die Zählkassette Universa mit einem Fassungsvermögen von 246,40 EURO Hartgeld. Maße: 32,8 x 17,8 x 3,1 cm. Farbe: lichtgrau.
Weitere Informationen:
Höhe:
31
Artikelbezeichnung:
Ersatz-Münzeinsatz
Farbe:
lichtgrau
Anzahl der Reihen:
8
Tiefe:
178
Anzahl der Fächer für Banknoten:
0
Werkstoff:
Polystyrol
max. Aufnahmebetrag an Münzgeld:
246,40 Euro
Anzahl der Fächer für Hartgeld:
8
Breite:
328
Verwendung für Produkt:
Universa 1501008..
Garantie gewährt:
Ja
Behälter für lose Münzen vorhanden:
Ja
Verwendung für Münzwerte:
1 Cent, 2 Cent, 5 Cent, 10 Cent, 20 Cent, 50 Cent, 1 Euro, 2 Euro
Verwendung für Währung:
Euro
Wertskala vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
24 Monate
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.