Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brieföffner Holzgriff gebogene Klinge Edelstahl 25cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brieföffner Holzgriff gebogene Klinge Edelstahl 25cm
Brieföffner Holzgriff gebogene Klinge Edelstahl 25cm
Brieföffner Holzgriff gebogene Klinge Edelstahl 25cm
Brieföffner Holzgriff gebogene Klinge Edelstahl 25cm
Artikel-Nr.:
     C1137-147554
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     147554
EAN/GTIN:
     4003801005294
Suchbegriffe:
Brief-Öffner
Briefmesser
Brieföffner
wedo brieföffner 25cm
WEDO® Brieföffner mit Holzgriff und Klinge aus verchromtem Edelstahl. Länge: 25,0 cm. Gebogene Form. Auf SB-Karte.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
24 Monate
Beschreibung der Besonderheiten:
gebogene Form, auf SB-Karte
Material der Klinge:
verchromtes Edelstahl
Artikelbezeichnung:
Brieföffner mit Holzgriff
Garantie gewährt:
Ja
Werkstoff:
Edelstahl / Holz
Länge:
250
Weitere Suchbegriffe: brief öffner, brieföffner klinge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.