Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette Gr.3 ro 25,0x18,0x9,0cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldkassette Gr.3 ro 25,0x18,0x9,0cm
Geldkassette Gr.3 ro 25,0x18,0x9,0cm
Geldkassette Gr.3 ro 25,0x18,0x9,0cm
Geldkassette Gr.3 ro 25,0x18,0x9,0cm
Geldkassette Gr.3 ro 25,0x18,0x9,0cm
Geldkassette Gr.3 ro 25,0x18,0x9,0cm
Geldkassette Gr.3 ro 25,0x18,0x9,0cm
Artikel-Nr.:
     C1137-145302X
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     145302X
EAN/GTIN:
     4003801787336
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
WEDO® Geldkassette, Größe 3, rot. Die Geldkassetten sind aus nahtlos gezogenem Stahl mit Pulverbeschichtung gefertigt und mit einem versenkbaren Tragegriff, einem Münzeinsatz aus Kunststoff mit 5 Fächern sowie einem Sicherheits-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln ausgestattet. Die Schlüsselnummer ist auf dem Schloss eingraviert. Maße: 25,0 x 18,0 x 9,0 cm.
Weitere Informationen:
Höhe:
90
Produkt-Typbezeichnung:
Größe 3
Gehäusefarbe:
rot
Anzahl der Reihen:
3
Tiefe:
180
Artikelbezeichnung:
Geldkassette
Anzahl der Fächer für Hartgeld:
5
Anzahl der Fächer für Banknoten:
1
Beschreibung der Besonderheiten:
Schlüssel-Nr. auf dem Schloß
Breite:
250
Farbe des Einsatzes:
schwarz
max. Aufnahmebetrag an Münzgeld:
variabel
Verwendung für Münzwerte:
alle
Material des Hartgeldeinsatzes:
Polystyrol
Garantie gewährt:
Ja
Material des Gehäuses:
Stahl
Wertskala vorhanden:
Nein
Verwendung für Währung:
alle
Schloss vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
24 Monate
Produkttypbezeichnung:
Größe 3
Weitere Suchbegriffe: geldkassetten wedo, geld kassette
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,48*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.