Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Garantieverlängerung um 2 weitere Jahre mit Vor-Ort-Kundendienst (insgesamt 3 Jahre vor Ort bei Kombination mit der 1-jähriger Garantie)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Garantieverlängerung um 2 weitere Jahre mit Vor-Ort-Kundendienst (insgesamt 3 Jahre vor Ort bei Kombination mit der 1-jähriger Garantie)
Xerox Garantieverlängerung um 2 weitere Jahre mit Vor-Ort-Kundendienst (insgesamt 3 Jahre vor Ort bei Kombination mit der 1-jähriger Garantie)
Artikel-Nr.:
     C1136-C8000WSP3
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     C8000WSP3
EAN/GTIN:
     0095205064353
Suchbegriffe:
Care Pack
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
IT Serviceverträge
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
165 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
500 g
Ursprungsland:
Niederlande
Weitere Suchbegriffe: garantieerweiterung xerox, it serviceverträge, garantieverlängerung 2 jahre, Garantie, Support, Unterstüzung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 746,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 786,83*
€ 936,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,91*
€ 934,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,36*
€ 911,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 746,77*
€ 888,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.