Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Drucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Drucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Drucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Drucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Drucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Drucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Drucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Drucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Drucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Drucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Drucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Drucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Drucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Drucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Drucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Drucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Drucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Drucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Drucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Drucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Drucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Drucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Drucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Drucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Drucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Drucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Drucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Drucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Drucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Drucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Drucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Drucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Drucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Drucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Drucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Drucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Drucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Drucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Drucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Drucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Drucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Drucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Drucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Drucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Drucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Drucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1136-C7000V_N
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     C7000V_N
EAN/GTIN:
     0095205845693
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Farbdrucker mit Xerox® ConnectKey®-Technologie
Weitere Informationen:
Unterstützte Sprachen:
Multi
Warentarifnummer (HS):
84433210
Ethernet/LAN:
Ja
Netzwerkfähig:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, IPSEC, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4):
TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD, LDAP, Bonjour /AirPrint
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6):
TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD, LDAP, Bonjour /AirPrint
Management-Protokolle:
DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Patrone(n) enthalten:
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz):
5300 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY):
3300 Seiten
Mitgelieferte Kabel:
AC
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
2
Gesamte Papierkapazität:
620 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
500 Blätter
Kapazität Papierfach 1:
520 Blätter
Art der Papierzuführung:
Papierfach
Mehrzweckfach:
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach:
100 Blätter
Maximale monatliche Auslastung:
153000 Seiten pro Monat
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Zahl der Druckpatronen:
4
Seitenbeschreibungssprachen:
HP-GL, PCL 5e, PCL 6, PDF, PostScript 3, TIFF, XPS
Empfohlene monatliche Auslastung:
0 - 10000 Seiten pro Monat
Drucker-Schriftarten:
PCL, PostScript
Anzahl der Drucker-Schriftarten:
219
Anzahl an PCL®-Fonts:
83
Anzahl an PostScript®-Fonts:
136
Ursprungsland:
Vietnam
Speicherkapazität:
2048 MB
RAM-Speicher maximal:
2048 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1050 MHz
Anzahl Prozessorkerne:
2
Schalldruckpegel (Druck):
52.5 dB
Schallleistungspegel (Druck):
6.75 dB
Schallleistungspegel (Standby):
4.1 dB
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Weiß
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Farbdisplay:
Ja
Bildschirmdiagonale:
5 "
Steuerung:
Tasten, Berührung
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Verpackungsbreite:
710 mm
Verpackungstiefe:
770 mm
Verpackungshöhe:
945 mm
Breite:
590 mm
Tiefe:
670.8 mm
Höhe:
637 mm
Gewicht:
54300 g
Betriebstemperatur:
10 - 32 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 85 %
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A3
Medientypen für das Papierfach:
Bondpapier, Kartenstapel, Glanzpapier, Schweres Papier, Etiketten, Briefkopf, Dünndruckpapier, Normales Papier, Vorgedruckt, Recyclingpapier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A3, A4
Benutzerdefinierte Medienbreite:
88.9 - 297 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
98.4 - 431.8 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 256 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr:
60 - 216 g/m²
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Standard-Schnittstellen:
Ethernet, NFC, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Anschlusstyp:
USB Type-A / USB Type-B
Optionale Konnektivität:
Wireless LAN
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
HP-UX 11
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
1600 W
Stromverbrauch (Standby):
94 W
Stromverbrauch (PowerSave):
1.4 W
Nennstrom:
8 A
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Farbe:
Ja
Drucktechnologie:
Laser
Maximale Auflösung:
1200 x 2400 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
35 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter):
35 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand):
12 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
5.1 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal):
7.6 s
Wasserzeichendruck:
Ja
Sicheres Drucken:
Ja
N-up Druck:
2, 4, 6, 8, 9, 16
Broschürendruck-Funktion:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 707,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,03*
€ 930,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,21*
€ 921,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,65*
€ 902,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,43*
€ 883,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 707,56*
€ 842,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.