Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Xerox Multifunktionsdrucker VersaLink B615V/XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Multifunktionsdrucker VersaLink B615V/XL Bild 1
Xerox Multifunktionsdrucker VersaLink B615V/XL Bild 1
Xerox Multifunktionsdrucker VersaLink B615V/XL Bild 2
Artikel-Nr.:
     C1136-B615V_XL
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     B615V_XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
All-in-One-Laserdrucker
All-in-One-Tintenstrahldrucker

Xerox Multifunktionsdrucker VersaLink B615V/XL

Hauptmerkmale

  • Standard​funktionen: Kopieren, E-Mail, Fax, Finisher, Drucken, Produktivitäts-Kit mit 250-GB-Festplattenlaufwerk, Scannen
  • Optionale Funktionen: Kartenleser
  • Druckgeschwindigkeit: bis zu 63 Seiten/Min. in DIN A4
  • Monatliches technisches Druckvolumen: Max. 275.000 Seiten / Monat
  • 2-seitige Ausgabe: Standard
  • Standard-Papierkapazität: 700 Blatt
  • Zufuhroptionen:
    • 550-Blatt-Zufuhr (bis 4) (optional)
    • 2000-Blatt-Großraumbehälter mit Rollen (optional)
  • Ausgabeoptionen: Finisher: 50-Blatt-Hefter, 500-Blatt-Fach (standard)
  • Erste Seite nach (Drucken): Nur 6,6 Sekunden
  • Prozessor: 1.05 GHz
  • Druckerspeicher (Std./Max.): 2 GB / 2 GB
  • Anschluss​möglichkeiten: Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Tap-to-Pair
  • Anschluss​möglichkeiten (optional): Wi-Fi 802.11n/g/b/a und Wi-Fi Direct mit optionalem Wi-Fi-Kit (simultane Verbindung über Kabel- und WLAN-Anschluss wird unterstützt)
  • Seitenbeschreibungs​sprachen (PDL): Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS
  • Netzwerkprotokolle: Bonjour® / AirPrint™, FTP, IPv4/IPv6, Internet Printing Protocol, LDAP, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, TCP/IP: HTTP/HTTPS, WSD
  • Druck​funktionen: Standardeinstellungen für Anwendungen, Bidirektionale Statusanzeige in Echtzeit, Broschürenlayout, Entwurfsmodus, Auftragserfassung, Auftragsüberwachung, Persönlicher Druck, Drucken über USB, Mustersatz, Auftragsspeicher, Skalierung, Geschützte Ausgabe, Leerseiten überspringen, Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen, Duplexdruck (standardmäßig), Xerox® Earth Smart Treiber-Einstellungen
  • Festplatte: 250 GB

Drucken

  • Max. Druckauflösung: 1200 x 1200 dpi
  • Prozessor: 1.05 GHz
  • Druckerspeicher (Std./Max.): 2 GB / 2 GB
  • Anschluss​möglichkeiten: Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Tap-to-Pair
  • Anschluss​möglichkeiten (optional): Wi-Fi 802.11n/g/b/a und Wi-Fi Direct mit optionalem Wi-Fi-Kit (simultane Verbindung über Kabel- und WLAN-Anschluss wird unterstützt)
  • Seitenbeschreibungs​sprachen (PDL): Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS
  • Druck​funktionen: Standardeinstellungen für Anwendungen, Bidirektionale Statusanzeige in Echtzeit, Broschürenlayout, Entwurfsmodus, Auftragserfassung, Auftragsüberwachung, Persönlicher Druck, Drucken über USB, Mustersatz, Auftragsspeicher, Skalierung, Geschützte Ausgabe, Leerseiten überspringen, Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen, Duplexdruck (standardmäßig), Xerox® Earth Smart Treiber-Einstellungen

Kopieren

  • Max. Kopienauflösung: 600 x 600 dpi
  • Kopier​funktionen: Automatische Hintergrundunterdrückung, Buchkopien mit Funktion Mitte Löschen, Sortierung, Helligkeitsregler, Randlöschung, Kopieren mit ID-Karte, Bildverschiebung, Mehrfachnutzen, Vorlagenart, Verkleinern/Vergrößern 25% - 400%, Musterkopie, Farbsättigung

Scannen

  • Scandateiformate: JPG, PDF-Linearisierung (Einstellung per integriertem Webserver) und PDF/A, PDF (ein- und mehrseitig), Passwortgeschützte PDF, Durchsuchbare PDFs, TIFF (ein- und mehrseitig), XPS (ein- und mehrseitig)
  • Scantreiber: TWAIN, WIA
  • Scanziele: Scan-to-Email, Scan-to-Home, Scan-to-Network (FTP oder SMB durchsuchen), Scan-to-USB

Geräteverwaltung

  • Apple® Bonjour, E-Mail-Warnungen, Xerox CentreWare® Web, Xerox® Embedded Webserver

Druckertreiber

  • Betriebssystem-Unterstützung: Citrix, Fedora Core 24, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux®, Mac OS® version 10.10, Mac OS® version 10.11, Mac OS® version 10.12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat® Enterprise, SUSE® 13.2, Windows® 10, Windows® 10 Server 2008 R2, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012, Xerox® Global Print Treiber®, Xerox® Mobile Express Treiber

Druckmaterialverarbeitung

  • Vorlageneinzug: Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie
  • Kapazität: 100 Blatt

Elektrische Anschlussbedingungen

  • Leistungsaufnahme:
    • Betrieb: 820 W
    • Bereitschaft: 90 W
    • Energiesparmodus: 0,9 W
  • ENERGY STAR: ENERGY STAR®- konform

Betriebsumgebung

  • Temperatur (Betrieb): 10 - 32 ° C
  • Relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb): 10 - 85 % RH (ohne Kondensierung) Aufwärmzeit (aus dem Energiesparmodus): 11 Sekunden

Sicherheit

  • Sicherheits​funktionen: 256-Bit-AES-Verschlüsselung, Zugriffskontrolle, Prüfprotokoll, Automatische Erstellung selbstsignierter Zertifikate, Zertifikatspfad-Validierung, Zertifikatssperrliste (CRL)/Online Certificate Status Protocol (OCSP), Erkennung externer Programmverfälschung (XCP-Plugin), Domainfilter, FIPS 140-2, Firmware-Verifizierung, IP-Adressfilter, Sofortige Festplattenüberschreibung, Netzwerk-Authentifizierung, Portfilter, Rollenbasierte Zugangsrechte, SNMPv3, Geschützter E-Mail, Geschütztes Fax, Geschützte Ausgabe, Geschützter Scan, Verwaltung von Sicherheitszertifikaten, Kit für Smart Cards (CAC/PIV, .NET), TLS/SSL
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.877,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Xerox
497N04040
ab € 135,36*
Zubehör
Xerox
497N04026
ab € 141,19*
Zubehör
Xerox
497N04028
ab € 141,69*
Zubehör
Xerox
106R03942
ab € 233,17*
Zubehör
Xerox
106R03940
ab € 159,73*
Zubehör
Xerox
101R00582
ab € 50,46*
Zubehör
Xerox
497N03609
ab € 224,39*
Zubehör
Xerox
106R03944
ab € 310,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.