| |
Unterstützte Sprachen: | Multi |
Warentarifnummer (HS): | 84433210 |
WLAN: | Ja |
Ethernet/LAN: | Ja |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 256-bit AES, FIPS 140-2, SNMPv3, SSL/TLS |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4): | TCP/IP, HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP, FTP |
Management-Protokolle: | DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS |
Mobile Drucktechnologien: | @PrintByXerox, Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Patrone(n) enthalten: | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 10300 Seiten |
Betriebsanleitung: | Ja |
Schnellstartübersicht: | Ja |
Software-CD: | Ja |
Dokumentations-CD: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
Gesamte Papierkapazität: | 700 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 500 Blätter |
Kapazität Papierfach 1: | 550 Blätter |
Mehrzweckfach: | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 150 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 500 Blätter |
Maximale monatliche Auslastung: | 300000 Seiten pro Monat |
Druckfarben: | Schwarz |
Zahl der Druckpatronen: | 1 |
Seitenbeschreibungssprachen: | HP-GL, JPEG, PCL 5e, PCL 6, PDF, PostScript 3, TIFF, XPS |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 0 - 25000 Seiten pro Monat |
Anzahl der Drucker-Schriftarten: | 219 |
Anzahl an PCL®-Fonts: | 83 |
Anzahl an PostScript®-Fonts: | 136 |
Ursprungsland: | Vietnam |
Speicherkapazität: | 2048 MB |
RAM-Speicher maximal: | 2048 MB |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessorfamilie: | ARM Cortex |
Prozessortaktfrequenz: | 1050 MHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 2 |
Schalldruckpegel (Druck): | 56.8 dB |
Schallleistungspegel (Druck): | 70 dB |
Schallleistungspegel (Standby): | 42 dB |
Marktpositionierung: | Business |
Produktfarbe: | Weiß |
Eingebautes Display: | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
Verpackungsbreite: | 580 mm |
Verpackungstiefe: | 634 mm |
Verpackungshöhe: | 607 mm |
Paketgewicht: | 28000 g |
Breite: | 427.4 mm |
Tiefe: | 465.5 mm |
Höhe: | 443.4 mm |
Gewicht: | 22300 g |
Betriebstemperatur: | 10 - 32 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 85 % |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4 |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76.2 - 216 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 190 - 356 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 220 g/m² |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr: | 60 - 220 g/m² |
Direktdruck: | Ja |
USB Anschluss: | Ja |
Standard-Schnittstellen: | Ethernet, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Wireless LAN |
USB-Anschlusstyp: | USB Type-A / USB Type-B |
Optionale Konnektivität: | Wireless LAN |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
Unterstützte Server-Betriebssysteme: | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 900 W |
Stromverbrauch (Standby): | 72 W |
Stromverbrauch (aus): | 0.3 W |
Nennstrom: | 8 A |
AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Drucktechnologie: | Laser |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Maximale Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 55.5 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter): | 49.3 Seiten pro Minute |
Aufwärmzeit: | 47 s |
Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand): | 35 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 4 s |
Wasserzeichendruck: | Ja |
Sicheres Drucken: | Ja |
N-up Druck: | 2, 4, 6, 8, 9, 16 |
Broschürendruck-Funktion: | Ja |