Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox VersaLink B405 A4 45 S./Min. Beidseitiges Kopieren/Drucken/Scannen Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox VersaLink B405 A4 45 S./Min. Beidseitiges Kopieren/Drucken/Scannen Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink B405 A4 45 S./Min. Beidseitiges Kopieren/Drucken/Scannen Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink B405 A4 45 S./Min. Beidseitiges Kopieren/Drucken/Scannen Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink B405 A4 45 S./Min. Beidseitiges Kopieren/Drucken/Scannen Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink B405 A4 45 S./Min. Beidseitiges Kopieren/Drucken/Scannen Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink B405 A4 45 S./Min. Beidseitiges Kopieren/Drucken/Scannen Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink B405 A4 45 S./Min. Beidseitiges Kopieren/Drucken/Scannen Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink B405 A4 45 S./Min. Beidseitiges Kopieren/Drucken/Scannen Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink B405 A4 45 S./Min. Beidseitiges Kopieren/Drucken/Scannen Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink B405 A4 45 S./Min. Beidseitiges Kopieren/Drucken/Scannen Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink B405 A4 45 S./Min. Beidseitiges Kopieren/Drucken/Scannen Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink B405 A4 45 S./Min. Beidseitiges Kopieren/Drucken/Scannen Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink B405 A4 45 S./Min. Beidseitiges Kopieren/Drucken/Scannen Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink B405 A4 45 S./Min. Beidseitiges Kopieren/Drucken/Scannen Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink B405 A4 45 S./Min. Beidseitiges Kopieren/Drucken/Scannen Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink B405 A4 45 S./Min. Beidseitiges Kopieren/Drucken/Scannen Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink B405 A4 45 S./Min. Beidseitiges Kopieren/Drucken/Scannen Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink B405 A4 45 S./Min. Beidseitiges Kopieren/Drucken/Scannen Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink B405 A4 45 S./Min. Beidseitiges Kopieren/Drucken/Scannen Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink B405 A4 45 S./Min. Beidseitiges Kopieren/Drucken/Scannen Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink B405 A4 45 S./Min. Beidseitiges Kopieren/Drucken/Scannen Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink B405 A4 45 S./Min. Beidseitiges Kopieren/Drucken/Scannen Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink B405 A4 45 S./Min. Beidseitiges Kopieren/Drucken/Scannen Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink B405 A4 45 S./Min. Beidseitiges Kopieren/Drucken/Scannen Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink B405 A4 45 S./Min. Beidseitiges Kopieren/Drucken/Scannen Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink B405 A4 45 S./Min. Beidseitiges Kopieren/Drucken/Scannen Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink B405 A4 45 S./Min. Beidseitiges Kopieren/Drucken/Scannen Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink B405 A4 45 S./Min. Beidseitiges Kopieren/Drucken/Scannen Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink B405 A4 45 S./Min. Beidseitiges Kopieren/Drucken/Scannen Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink B405 A4 45 S./Min. Beidseitiges Kopieren/Drucken/Scannen Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink B405 A4 45 S./Min. Beidseitiges Kopieren/Drucken/Scannen Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Xerox VersaLink B405 A4 45 S./Min. Beidseitiges Kopieren/Drucken/Scannen Verkauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1136-B405V_DN
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     B405V_DN
EAN/GTIN:
     4058154172551
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker
Xerox® VersaLink® B400 Drucker und Xerox® VersaLink® B405 Multifunktionsdrucker

Ob als Standalone-Drucker oder als Teil einer größeren Druckerflotte – der Xerox® VersaLink® B400 Drucker und der Xerox® VersaLink® B405 Multifunktionsdrucker sind vollwertige Arbeitsplatz Assistenten und verhelfen Ihrem Team zu nie da gewesener Produktivität. Maximale Sicherheit und problemlose Verbindung mit der Cloud und dem Firmennetzwerk sind gewährleistet, sodass Mitarbeiter im Büro und unterwegs an jedem Gerät ganz unabhängig arbeiten können.
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Bondpapier, Kartenstapel, Etiketten, Dünndruckpapier, Normales Papier, Vorgedruckt, Recyclingpapier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4
Benutzerdefinierte Medienbreite:
76.2 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
127 - 356 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 220 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr:
60 - 220 g/m²
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE):
50 - 125 g/m²
Duplexmediengewicht:
60 - 220 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 85 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 35 °C
Betriebstemperatur:
10 - 32 °C
Maximale monatliche Auslastung:
150000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Kopieren, Faxen, Drucken
Zahl der Druckpatronen:
1
Druckfarben:
Schwarz
Empfohlene monatliche Auslastung:
0 - 15000 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen:
HP-GL, JPEG, PCL 5e, PCL 6, PDF, PostScript 3, TIFF, XPS
Drucker-Schriftarten:
PCL, PostScript
Anzahl der Drucker-Schriftarten:
219
Anzahl an PCL®-Fonts:
83
Anzahl an PostScript®-Fonts:
136
Ursprungsland:
China
Speicherkapazität:
2048 MB
RAM-Speicher maximal:
2048 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1050 MHz
Anzahl Prozessorkerne:
2
Schalldruckpegel (Druck):
56 dB
Schalldruckpegel (Standby):
30 dB
Schallleistungspegel (Druck):
7.5 dB
Schallleistungspegel (Standby):
5.3 dB
Unterstützter Browser:
Microsoft, Internet Explorer, Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple, Safari, Google Chrome
Nennstrom:
6 A
Unterstützte Sprachen:
Multi
Energiesparmodus:
Ja
Software-CD:
Ja
Dokumentations-CD:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
2 | 5
Gesamte Papierkapazität:
550 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
250 Blätter
Kapazität Papierfach 1:
550 Blätter
Mehrzweckfach:
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach:
150 Blätter
Art der Papierzuführung:
Papierfach
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
60 Blätter
Maximale Papierkapazität:
2350 Blätter
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84433100
Produktfarbe:
Blau, Weiß
Marktpositionierung:
Business
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Bildschirmdiagonale:
5 "
Steuerung:
Berührung
Farbdisplay:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8 Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2003, Windows Server 2008
Verpackungsbreite:
618 mm
Verpackungstiefe:
626 mm
Verpackungshöhe:
713 mm
Paketgewicht:
27100 g
Breite:
495 mm
Tiefe:
495 mm
Höhe:
551 mm
Gewicht:
22000 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz):
5900 Seiten
Mitgelieferte Kabel:
Telefon
Netzkabel enthalten:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES, FIPS 140-2, SNMP, SSL/TLS
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4):
TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/P ort 9100, IPv4,WSD LDAP
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6):
IPv6
Management-Protokolle:
DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
IP-Adressen Filter:
Ja
Sicherheit Eigenschaften:
256-bit Encryption, Access controls, Audit log, Automatic Self-Signed Certificate Creation, Certificate Path Validation, Certificate Revocation Settings, Cisco TrustSec Identity Services Engine (ISE) Integration, Domain Filtering, FIPS 140-2, Firmware Verification, IP Address Filtering, Network authentication, Port Filtering, Role based permissions, SNMPv3, Secure Email, Secure Fax, Secure Print, Secure Scan, Security certificates, Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/.NET), TLS
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, Xerox PrintBack
Direktdruck:
Ja
Standard-Schnittstellen:
Ethernet, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Anschluss:
Ja
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse:
1
Optionale Konnektivität:
Wireless LAN
Scannen:
Mono-Scannen
Duplex-Scan:
Ja
Optische Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Scanner-Typ:
ADF-Scanner
Maximaler Scanbereich:
216 x 356 mm
Scan to:
E-Mail, FTP, Abbildung, SMB, USB
Scangeschwindigkeit (schwarz):
55 Zoll/min
Scangeschwindigkeit (Farbe):
29 Zoll/min
Unterstützte Bildformate:
JPG, TIF
Unterstützte Dokumentenformate:
PDF, XPS
Scan-Treiber:
TWAIN, WIA
Kopieren:
Monokopie
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Duplex-Kopiermodus:
Auto
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
45 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal):
6.2 s
Mehrfach-Kopie (max.):
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
Buchkopierfunktion:
Ja
Ausweiskopierfunktion:
Ja
Hintergrundanpassungsfunktion:
Ja
Zentrierlöschfunktion:
Ja
Ränderlöschfunktion:
Ja
Ohne PC kopieren:
Ja
Faxen:
Mono-Faxen
Fax-Auflösung (schwarz):
600 x 600 DPI
Modemgeschwindigkeit:
33.6 Kbit/s
Faxspeicher:
4 MB
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze:
2000
Faxweiterleitung:
Ja
Fax-Weiterleitung an:
E-Mail
Kompressionsmethode:
JBIG, MH, MMR, MR
Stromverbrauch (PowerSave):
4 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
620 W
Stromverbrauch (Standby):
60 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
4 W
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Drucken:
Monodruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
45 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter):
28 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit:
5 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
5.1 s
Druckränder:
4 mm
N-in-1-Druckfunktion:
Ja
N-up Druck:
2, 4, 6, 8, 9, 16
Wasserzeichendruck:
Ja
Sicheres Drucken:
Ja
Broschürendruck-Funktion:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 787,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 866,31*
€ 1.030,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 865,14*
€ 1.029,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,97*
€ 1.001,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 822,54*
€ 978,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 787,34*
€ 936,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.