Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

XEROX Festtintenfarbdrucker ColorQube 8580/ADN, plus Lebenslange Garantie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XEROX Festtintenfarbdrucker ColorQube 8580/ADN
XEROX Festtintenfarbdrucker ColorQube 8580/ADN
XEROX Festtintenfarbdrucker ColorQube 8580/ADN
Lebenslange Garantie Logo
Artikel-Nr.:
     C1136-8580_ADN
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     8580_ADN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Festtintendrucker
Wachsdrucker
festtintendrucker xerox
Plus Lebenslange Vor-Ort-Garantie

Beachten Sie:
Lebenslange Xerox Garantie“ ist eine kostenlose 12-monatige Xerox-Garantie, die Sie während der Lebensdauer eines Ausgewählten Geräts kostenlos unter
www.xerox.de/endkundenkampagnen beantragen können, sofern Sie einen kompletten Satz bestimmter Xerox-Markenverbrauchsmaterialien innerhalb von 60 Tagen vor dem Jahrestag der bestehenden Garantie und anderer Bedingungen kaufen. 
In Deutschland begrenzt auf Gerätekäufe im Zeitraum vom 14. September 2016 bis zum 31. Dezember 2017.
Die Lebensdauer des Geräts unterliegt Beschränkungen, z. B. bei Erreichen einer bestimmten Seitenzahl, aufgrund unsachgemäßer Behandlung oder bei Veralterung des Produkts.

XEROX Festtintenfarbdrucker ColorQube 8580/ADN

Mit dem ColorQube 8580 wird die Tradition der exklusiv von Xerox angebotenen, umweltfreundlichen, kartuschenfreien Festtintendrucker fortgesetzt. Er ist ein leistungsfähiger, zweckmäßiger Drucker, der wenig Abfall erzeugt, bedienerfreundlich und äußerst produktiv ist und für eine hochwertige Farbdruckausgabe sorgt.

Hauptmerkmale:

  • Umweltfreundliche Tinte ohne Kartusche
  • Ideal für den alltäglichen Einsatz in Arbeitsgruppen mit Farb- und Schwarzweißbedarf geeignet

Lieferumfang:

  • Festtinten-“Rainbow”-Packet plus ein bereits eingesetzter Starter-Stick von jeder Farbe (gesamtkapazität: 3.200 je Farbe1)
  • Wartungskit (10.000 Seiten2)
  • Netzkabel
  • Software und Dokumentation
  • HINWEIS: Einige Bestandteile werden möglicherweise separat geliefert

Druckertreiber

  • Betriebssystem-Unterstützung: Fedora Core 1, 5, HP UX 11, HP UX 11i, IBM AIX 5, Linux Red Hat Enterprise 4, Mac OS Version 10.5 oder höher, Novell NetWare 5.x/6.x Open Enterprise Server, SUSE 10.x, SUSE 11.x, Sun Microsystems Solaris 10, Sun Microsystems Solaris 9, Unix, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Treiber, Xerox Walk-Up Druckertreiber

Geräteverwaltung:

  • Geräteverwaltungs​funktionen Bonjour, Tivoli, WebJet Admin Interface, Xerox CentreWare Internet Services, Xerox CentreWare Web, Xerox PhaserSMART, Xerox PrintingScout

Druckertreiber:

  • Betriebssystem-Unterstützung: Mac OS X 10.5 and later, Various Linux and Unix distributions, Windows XP and later, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Treiber

Sicherheit:

  • Sicherheitsfunktionen: 802.1x authentication, Prüfprotokoll, IP-Filterung, IPSec, IPv6, SNMPv3 (optional: Geschützte Ausgabe)

Druckmaterialverarbeitung:

  • Ausgabekapazität: 350 Blatt
  • Fassungsvermögen:
    • Fach 1 (Zusatzzufuhr): 100 Blatt
    • Fach 2: 525 Blatt
    • Fach 3 (optional): 525 Blatt
    • Fach 4 (optional): 525 Blatt
    • Fach 5 (optional): 525 Blatt
  • Papierformat:
    • Fach 1 (Zusatzzufuhr): Benutzerdefinierte Formate: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm
    • Fach 2: Formate: 99 x 211 mm to 216 x 356 mm
    • Fach 3 (optional): Formate: 99 x 211 mm to 216 x 356 mm
    • Fach 4 (optional): Formate: 99 x 211 mm to 216 x 356 mm
    • Fach 5 (optional): Formate: 99 x 211 mm to 216 x 356 mm
  • Standard-Papierkapazität: 625 Blatt
  • Maximale papierkapazität: 2.200 Blatt 2-seitige Ausgabe: Standard

Betriebsumgebung:

  • Temperatur (Betrieb) 10 - 32 ° C
  • Relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb) 10 - 80 % RH (ohne Kondensierung)

Abmessung:

  • Mindestabmessungen (B x T x H): 406 x 521 x 368 mm
  • Gewicht: 27,4 kg

Gewährleistung:

  • Gewährleistung Ein Jahr vor Ort

Drucken:

  • Erste Seite nach (Drucken): Nur 5 Sekunden (Farbe)
  • Max. Druckauflösung: Bis zu Xerox 2.400 FinePoint
  • Druckerspeicher (Std./Max.): 1 GB / 2 GB
  • Prozessor: 1 GHz
  • Anschluss​möglichkeiten: 10/100/1000 BaseT Ethernet, IPv6, USB 2.0
  • Seitenbeschreibungs​sprachen (PDL): Direct PDF, JPEG, PCL 5c-Emulation, PNG, TIFF, True Adobe PostScript 32
  • Druck​funktionen: Bidirektionaler Treiber, Broschürendruck, Colour By Words, Earth-Smart-Einstellungen im Druckertreiber, Grafische Solid Ink-Vorratsanzeige, Mehrfachnutzen, Vorsortierspeicher, Schwarzweißdruck, Smart-Duplex-Funktion, Wasserzeichen
  • Mobiles Drucken: Mopria certified, Xerox PrintBack
Weitere Suchbegriffe: festtintendrucker, farbdrucker laser, Farbtoner, Farb-Toner, Color-Toner, Color, Colour-Toner, Laser Toner, Alternativer Laser Toner, Drucker Zubehör, Zubehör, Drucker Supplies, kompatibler, Lasertoner, kompatibel, Laser, Kartusche, Druckerpatrone, lasertoner, Laserkartusche
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 389,66*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,08*
€ 486,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,13*
€ 480,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,66*
€ 463,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xerox
XEROX_8580V_N
ab € 443,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG