Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Farbdrucker Xerox Phaser 7800V/DN, plus Lebenslange Garantie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Farbdrucker Xerox Phaser™ 7800V/DN Bild 1
Farbdrucker Xerox Phaser™ 7800V/DN Bild 1
Farbdrucker Xerox Phaser 7800V/DN, plus Lebenslange Garantie
Farbdrucker Xerox Phaser™ 7800V/DN Bild 3
Farbdrucker Xerox Phaser™ 7800V/DN Bild 4
Farbdrucker Xerox Phaser™ 7800V/DN Bild 5
Farbdrucker Xerox Phaser™ 7800V/DN Bild 6
Testergebnis
Lebenslange Garantie Logo
Testurteil
Artikel-Nr.:
     1231-6505-1D3
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     7800V_DN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color Laser Printer
Farbdrucker
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Plus Lebenslange Vor-Ort-Garantie

Beachten Sie:
Lebenslange Xerox Garantie“ ist eine kostenlose 12-monatige Xerox-Garantie, die Sie während der Lebensdauer eines Ausgewählten Geräts kostenlos unter
www.xerox.de/endkundenkampagnen beantragen können, sofern Sie einen kompletten Satz bestimmter Xerox-Markenverbrauchsmaterialien innerhalb von 60 Tagen vor dem Jahrestag der bestehenden Garantie und anderer Bedingungen kaufen. 
In Deutschland begrenzt auf Gerätekäufe im Zeitraum vom 14. September 2016 bis zum 31. Dezember 2019.
Die Lebensdauer des Geräts unterliegt Beschränkungen, z. B. bei Erreichen einer bestimmten Seitenzahl, aufgrund unsachgemäßer Behandlung oder bei Veralterung des Produkts.

Farbdrucker Xerox Phaser™ 7800V/DN

Die Fakten auf einen Blick - Phaser 7800

  • Farbe: bis zu 45 Seiten/Min. in DIN A4
  • Schwarzweiß: bis zu 45 Seiten/Min. in DIN A4
  • Echte 1.200 x 2.400 dpi Auflösung
  • Ausgabe der ersten Seite – Farbe und Schwarzweiß – in nur 9 Sekunden
  • Maximales Papierformat: 330 x 450 mm/SRA3
  • Automatischer Duplexdruck als Standard
  • Außergewöhnlich flexible Druckmaterialverarbeitung
  • Große Auswahl an Endverarbeitungsoptionen
  • Maximales technisches Druckvolumen bis zu 225.000 Seiten pro Monat
  • Mindestabmessungen (B x T x H): 641 x 699 x 578 mm
  • Elektrische Anschlusswerte: 230 V, 50/60 Hz

Innovative Merkmale - Phaser 7800

  • Überragende Druckqualität im Grafikdesign-Bereich dank 1.200 x 2.400 x 1 dpi Druckauflösung, PANTONE®-zertifizierten Farbflächensimulationen und echtem Adobe® PostScript® 3™
  • Einzigartiger Bedienkomfort mit dem großen 109-mm-Farbtouchscreen-Bedienfeld und integrierten Hilfevideos
  • Überzeugende Druckmaterialverarbeitung bei Grammaturen von 75 bis 350 g/m² und Formaten von 88 x 99 mm bis 320 x 1.219 mm.
  • Hohe Papierkapazität von bis zu 3.140 Blatt
  • Automatischer Duplexdruck in Standardausführung reduziert den Papierverbrauch
  • PhaserMatch 5.0 mit PhaserMeter Farbmessgerät von X-Rite (Standard mit Phaser 7800GX, optional mit DN und DX)
  • EA-Toner mit niedrigerem Schmelzpunkt fixiert Druckbilder bei 20 Grad Celsius unter der Fixiertemperatur von herkömmlichem Toner und senkt so zusätzlich den Energieverbrauch
  • Zusätzliche umweltschonende Merkmale stellen sicher, dass das Gerät ressourcenschonend arbeitet – bei unverminderter Leistung, Zuverlässigkeit und Ausgabequalität

Erweiterte Farbdruckfunktionalität - Phaser 7800

  • Echte 1.200 x 2.400 dpi sorgen zuverlässig für äußerst realistische Bilder, Fotos und Grafiken sowie für gestochen scharfe Texte und Linien
  • PANTONE®-zertifizierte Farbflächensimulationen und Xerox-Farbkorrekturtechnologie stellen sicher, dass die Druckausgabe Ihre Erwartungen erfüllt, und echtes Adobe® PostScript® 3™ gewährleistet zuverlässige Präzision
  • PhaserMatch® 5.0 Software für Farbverwaltung und Kalibrierung, einschließlich PhaserMeter Farbmessgerät von X-Rite, erlaubt eine professionelle Farbsteuerung und sorgt zuverlässig für einheitliche, geräteunabhängige Farbpräzision.
  • Fortschrittliche Trapping-Technologie sorgt für präzise Ränder und verhindert Lücken zwischen angrenzenden Farbflächen. Außerdem wird Schwarztext auf farbigem Hintergrund und farbiger Text auf schwarzem Hintergrund immer scharf und fehlerfrei ausgegeben.
  • Xerox Hi-Q LED Druckkopf sorgt für bessere Punkt-zu-Punkt-Intensität und genaue Farbregisterhaltigkeit

Produktivitätsmerkmale - Phaser 7800

  • Überragende Geschwindigkeit von 45 Seiten/Min. in Schwarzweiß und Farbe
  • Mehr Leistung durch 1,33-GB-Prozessor, 2 GB Arbeitsspeicher und serienmäßige 160-GB-Festplatte
  • Maximales technisches Druckvolumen von 225.000 Seiten/Monat meistert selbst höchste Druckaufkommen

Bedienerfreundliche Merkmale - Phaser 7800

  • Der große 109-mm-Farbtouchscreen bietet große Symbole und übersichtliche Menüs, mit denen die lokale Bedienung schneller und einfacher ist als je zuvor
  • Integrierte Hilfevideos helfen bei der Problembehebung direkt am Bedienfeld
  • Integrierter Webserver von CentreWare™ Internet Services erlaubt die Anzeige des Auftragsstatus sowie das Beheben von Problemen über den Webbrowser
  • Bequemer Zugriff über die Vorderseite ermöglicht die Durchführung von Routineaufgaben, wie das Auffüllen von Toner und Papier, ohne den Drucker drehen oder verschieben zu müssen
  • Bidirektionale Kommunikation übermittelt Informationen zu Auftragsstatus sowie Toner- und Papierstand an den Arbeitsplatz oder sogar über das Internet. Popup-Hinweise informieren umgehend über aufgetretene Druckprobleme und entsprechende Maßnahmen

Merkmale zur Schonung von Ressourcen - Phaser 7800

  • Wärmeeffiziente IH-Fixieranlage verbraucht deutlich weniger Energie im Bereitschaftsmodus und ist in weniger als 15 Sekunden betriebsbereit
  • Die innovative Earth Smart-Funktionalität macht es ganz einfach, über den Druckertreiber die umweltfreundlichsten Optionen für Druckaufträge auszuwählen
Weitere Informationen:
Vorgänger-Modell:
Phaser 7760
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.258,65*
€ 1.284,57*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.275,71*
€ 1.302,47*
pro Stück
€ 33,61*
ab € 1.330,24*
€ 1.359,60*
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.343,36*
€ 1.373,33*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.471,12*
€ 1.506,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.284,57*
€ 1.528,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.258,65*
€ 1.497,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xerox
7100V_DN
ab € 11,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.