Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Drucker Xerox Phaser 7500V_DNZ, Cashback Aktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drucker Xerox Phaser™ 7500V_DNZ Bild 1
Drucker Xerox Phaser™ 7500V_DNZ Bild 1
Drucker Xerox Phaser™ 7500V_DNZ Bild 2
Auszeichnung
Artikel-Nr.:
     128-990F567
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     7500V_DNZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Color Laser Printer
Farbdrucker
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Cashback! Jetzt gibt es Geld zurück!Aktionszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Holen Sie noch mehr aus Ihrem Xerox Phaser 7500 - mit bis zu 150,00 € Cashback!

Anforderungen gelten nur für Non Pagepack Konfigurationen.
Angebot gilt nicht in Verbindung mit anderen Angeboten von Xerox.
Weitere Informationen erhalten Sie hier: www.xerox.de/endkundenkampagnen

Phaser 7500V_DNZ

Innovative Merkmale - Phaser 7500

Höhere Druckgeschwindigkeit als vergleichbare Geräte

Schnellerer Prozessor als die meisten vergleichbaren Produkte

Schnellere Andruckgeschwindigkeit beim Farbdruck als vergleichbare Geräte

Bedruckt schwereres Material als Wettbewerbergeräte (bis zu 280 g/m2) und lässt dadurch mehr Gestaltungsspielraum

Echtes Adobe PostScript 3 und PCL 5c statt Emulationen – auch plattformübergreifende Druckaufträge werden mit maximaler Präzision ausgeführt

Übergroße Druckformate können über den Behälter statt über die manuelle Materialzufuhr verarbeitet werden. Die optional verfügbaren unteren Behälter (1 in der Standardkonfiguration des Phaser 7500/DT enthalten) unterstützen Formate bis SRA3

Mehr Standard-Druckfunktionen – Die Standardkonfiguration des Phaser 7500 bietet umfassende Funktionen: Broschrenlayout, Skalierung, Wasserzeichen, benutzerdefinierte Materialformate, Schwarzweiß-Fertigstellung, Deckblätter, Vorsortierspeicher, Remotedruck, Trennseiten, Mehrfachnutzen, Banner und schwarzes Überdrucken

Allgemeine Spezifikationen

  • Farbe
  • 35/35 Seiten/Min.
  • A4-A3-SRA3
  • 1.200 x 1.200 dpi
  • 500 Blatt-Papierfach, 100-Blatt-Zusatzzufuhr, 400-Blatt-Ausgabefach
  • 512 MB Arbeitsspeicher, 40 GB Festplatte
  • Duplexdruck, 10/100/1000 Base-TX Ethernet, PCL5c, Adobe PS3, 220 V

Drucken

  • Erste Seite nach (Drucken): Nur 7 Sekunden Farbe / 7 Sekunden schwarzweiß
  • Max. Druckauflösung: 1200 x 1200 dpi
  • Prozessor: Freescale PowerGUICC III 1 GHz
  • Druckerspeicher (Std./Max.): 512 MB / 2 GB
  • Anschlussmöglichkeiten: 10/100/1000BaseTX Ethernet, IPv6, USB 2.0 (optional: Wireless (IEEE802.11a/b/g))
  • Seitenbeschreibungssprachen (PDL): Adobe PostScript 3, PCL 5c-Emulation, PDF 1.4 direct
  • Druckfunktionen: Automatische Ausrichtung, Begleitblätter, Bannerdruck, Broschürendruck (2-seitige Druckfähigkeit erforderlich), Bilddrehung, Image Smoothing, Spiegelbild, Mehrfachnutzen, Überlagerung, Skalierung
  • Betriebssystem-Unterstützung: Linux, Mac OS X Version 10.3 oder höher, Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services with Citrix MetaFrame 1.8 or XP 1.0, Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services with Citrix MetaFrame XP 1.0, Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Red Hat 8-9, SUSE 9, SUSE Linux Desktop 10, Windows 2000 oder höher, Windows Vista

Druckmaterialverarbeitung

  • Maximale papierkapazität: 2.100 Blatt
  • Ausgabekapazität: 400 Blatt

Font-Unterstützung

  • PostScript-Fonts: 139
  • PCL-Fonts: 81

Farbmanagement

  • Farbmanagement-Tools: Color by Words, PANTONE-gerechte Volltonfarben- Simulationen, Xerox Farbkorrekturtechnologie
  • Farbkorrektur: Automatisch, Schwarzweiß, Commercial Press, Euroscale Press, ISO Coated, ISO Uncoated, Japan Colour, LCD Display, Keine, SNAP Press, SWOP Press, sRGB Display, sRGB Vivid

Geräteverwaltung

  • Geräteverwaltungsfunktionen: Auto IP, BOOTP/RARP, Konfigurationskarte, DHCP, E-Mail-Warnungen, Printer Neighborhood, Printer Setting Utility für Windows, PrintingScout Warnmeldungen, SNMP v.3, Xerox CentreWare Internet Services Integrierter Web-Server, Xerox CentreWare Druckermanagement für Microsoft, Novell und UNIX, Xerox CentreWare Web Network Management Utility, Xerox CentreWare für HP OpenView, Xerox CentreWare für Tivoli NetView, Xerox CentreWare für Unicenter TNG, Xerox Service-Centre
  • Netzwerkprotokolle: FTP, HTTP, HTTPS, IPP, LPR, SNMPv3, TCP/IP, UDP

Elektrische Anschlussbedingungen

  • Leistungsaufnahme
    • Betrieb: 670 W
    • Bereitschaft: 95 W
    • Energiesparmodus: 11 W
  • ENERGY STAR: ENERGY STAR- konform

Zertifizierungen

  • Zertifizierungen: CB Report (IEC 60950-1/EN 60950-1), CE Marked, Certified to UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1st Edition, FCC Part 15, Class A, RoHS Directive 2002/95/EC
Weitere Informationen:
Vorgänger-Modell:
Phaser 7400
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
€ 2.779,36*
pro Stück
Frei Haus
€ 2.859,59*
pro Packung
Frei Haus
€ 3.731,55*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.779,36*
€ 3.307,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Xerox
097S04025
ab € 199,80*
Zubehör
Xerox
097S04024
ab € 1.009,91*
Zubehör
Xerox
097S03743
ab € 162,22*
Zubehör
Xerox
097S03635
ab € 186,43*
Zubehör
Xerox
097S04026
ab € 243,43*
Zubehör
Xerox
7500ES3
ab € 1.028,16*
Zubehör
Xerox
097S04027
ab € 421,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.