Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Farbdrucker Xerox Phaser 6600V/N, plus lebenslange Gewährleistung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbdrucker Xerox Phaser™ 6600V/N Bild 1
Farbdrucker Xerox Phaser™ 6600V/N Bild 1
Farbdrucker Xerox Phaser™ 6600V/N Bild 2
Farbdrucker Xerox Phaser™ 6600V/N Bild 5
Auszeichnung
Lebenslange Garantie Logo
Artikel-Nr.:
     C1136-6600V_N
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     6600V_N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
All-in-One-Drucker
Color Laser Printer
Farbdrucker
Farblaserdrucker
Plus lebenslange Vor-Ort-Gewährleistung

Beachten Sie:
Lebenslange Xerox-Gewährleistung“ ist eine kostenlose 12-monatige Xerox-Gewährleistung, die Sie während der Lebensdauer eines Ausgewählten Geräts kostenlos unter
www.xerox.de/endkundenkampagnen beantragen können, sofern Sie einen kompletten Satz bestimmter Xerox-Markenverbrauchsmaterialien innerhalb von 60 Tagen vor dem Jahrestag der bestehenden Gewährleistung und anderer Bedingungen kaufen. 
In Deutschland begrenzt auf Gerätekäufe im Zeitraum vom 14. September 2016 bis zum 31. Dezember 2017.
Die Lebensdauer des Geräts unterliegt Beschränkungen, z. B. bei Erreichen einer bestimmten Seitenzahl, aufgrund unsachgemäßer Behandlung oder bei Veralterung des Produkts.

Farbdrucker Xerox Phaser 6600V/N

Mit dem preisgünstigen Farbdrucker Phaser 6600 können die kleinen Arbeitsteams von heute ganz einfach dazu beitragen, dass sich Ihr Unternehmen mit wichtiger Geschäftskommunikation in außergewöhnlichem Farbdruck von der Konkurrenz abhebt.

Hauptmerkmale:

  • Druckgeschwindigkeit: Farbe: bis zu 35 Seiten/Min. in DIN A4, Schwarzweiß: bis zu 35 Seiten/Min. in DIN A4
  • Max. monatliche Auslastung: Max. 80.000 Seiten / Monat
  • Standard-Papierkapazität: 700 Blatt
  • 2-seitige Ausgabe: Entf.
  • Wi-Fi-Schnittstelle: Optional
  • Erste Seite nach (Drucken): Nur 9 Sekunden schwarzweiß / 10 Sekunden Farbe
  • Max. Druckauflösung: Max. 600 x 600 x 4 dpi (bis zu 1200 x 1200 optimierte Bildqualität)
  • Prozessor: 533 MHz
  • Druckerspeicher (Std./Max.): 256 MB / 768 MB
  • Anschlussmöglichkeiten: 10/100/1000BaseTX Ethernet, USB 2.0 (optional: Wi-Fi (802.11 n/g/b))
  • Seitenbeschreibungssprachen (PDL): PCL 5, PCL 6, PDF emulation, True Adobe PostScript 3, XPS
  • Druckfunktionen: Booklet layout, Sortierung, Color corrections, Im Treiber gespeicherte Einstellungen, Earth Smart, Mehrfachnutzen, PANTONE Color calibrated solid-color simulations, Photo mode, Wasserzeichen (optional: Font/Form/Macro Storage, Gespeicherter Druckauftrag, Geschützte Ausgabe)
  • Gewährleistung: Ein Jahr vor Ort

Lieferumfang:

  • Echte Xerox Tonerkartuschen in Farbe (Kapazität: 2.000 Seiten)
  • Echte Xerox Tonerkartuschen in Schwarz (Kapazität: 3.000 Seiten)
  • Netzkabel
  • Software und Dokumentation
  • HINWEIS: Einige Bestandteile werden möglicherweise separat geliefert

Druckqualitätsmerkmale
Eine Druckauflösung von bis zu 600 x 600 x 4 dpi (bis zu 1200 x 1200 bei erweiterter Auflösung) sorgt dafür, dass Ihre gedruckte Kommunikation angenehm auffällt und Ihnen Aufmerksamkeit verschafft.
Dank seiner tiefen, vollen Farben und seiner naturgetreuen Lebendigkeit lässt der Fotomodus Ihre Bilder und Grafiken außergewöhnlich wirken.
Der einzigartige Xerox EA-Toner haftet bei einer viel geringeren Temperatur, er reduziert den Energieverbrauch um bis zu 20 % sowie den CO²-Ausstoß um bis zu 35 % (Vergleich mit herkömmlichem Toner). Außerdem ist er ölfrei und liefert brillante, glanzvolle Ergebnisse - sogar auf normalem oder Recyclingpapier.
PANTONE-kalibrierte Farbflächensimulationen und die Xerox-Farbkorrekturtechnologie stellen sicher, dass die Druckausgabe stets Ihre Erwartungen erfüllt.
Echtes Adobe PostScript 3 gewährleistet eine konsistente Genauigkeit Ihrer Druckaufträge, mit leuchtenden, originalgetreuen Farben und herausragenden Grafiken.

Produktivität und Zuverlässigkeit
Mit einer hohen Druckgeschwindigkeit von bis zu 35 S./Min. sind Ihre Dokumente immer dann fertig, wenn Sie sie brauchen.
Der Phaser 6600DN ist mit einer Funktion für automatischen Duplexdruck ausgestattet, der das Papiersparen erleichtert und Ihren Dokumenten ein professionelles Aussehen verleiht.
Das Hauptfach für die Papierzufuhr lässt sich mit einem kompletten Ries bestücken (550 Blatt). Mit einem optionalen zweiten Fach lässt sich die Gesamtkapazität auf bis zu 1.250 Blatt erhöhen, sodass Sie noch länger unterbrechungsfrei drucken können.
Mit den verfügbaren Sicherheitsfunktionen können Sie Ihre vertraulichen Dokumente vor unerwünschten Zugriffen schützen*. *Produktivitätskit (mit 512 MB RAM oder mit 160 GB Festplatte) erforderlich.
Eine besonders leistungsstarke Produktion mit einem monatlichen Druckvolumen von bis zu 80.000 Seiten wird ermöglicht.

Bedienerfreundliche Merkmale
Der Phaser 6600 lässt sich einfach in Ihr Büro-Netzwerk einbinden und ist damit in wenigen Minuten betriebsbereit. Mit dem Xerox CentreWare IS kann die geräteferne Verwaltung des Druckers ganz einfach über den Browser eines Computers erledigt werden, der ins Netzwerk eingebunden ist.
Dank der optionalen Wi-Fi-Schnittstelle können Sie den Phaser 6600 genau dort aufstellen, wo Sie ihn brauchen.

Geräteverwaltung:

  • Geräteverwaltungsfunktionen: Apple Bonjour, E-Mail-Warnungen, Xerox CentreWare Internet Services, Xerox CentreWare Web

Druckertreiber:

  • Betriebssystem-Unterstützung: Mac OS X 10.5 and later, Various Linux and Unix distributions, Windows XP and later, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Treiber

Sicherheit:

  • Sicherheitsfunktionen: 802.1x authentication, Prüfprotokoll, IP-Filterung, IPSec, IPv6, SNMPv3 (optional: Geschützte Ausgabe)

Druckmaterialverarbeitung:

  • Ausgabekapazität: 250 Blatt
  • Fassungsvermögen:
    • Fach (Zusatzzufuhr): 150 Blatt
    • Fach 1: 550 Blatt
    • Fach 2 (optional): 550 Blatt
  • Papierformat:
    • Fach (Zusatzzufuhr): Benutzerdefinierte Formate: 76.2 x 127 mm to 216 x 356 mm
    • Fach 1: Benutzerdefinierte Formate: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm
    • Fach 2 (optional): Benutzerdefinierte Formate: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm

Elektrische Anschlussbedingungen:

  • Leistungsaufnahme: Betrieb: 535 W, Bereitschaft: 65 W, Energiesparmodus: 4 W

Betriebsumgebung:

  • Temperatur (Betrieb): 10 - 32 ° C
  • Relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb): 10 - 85 % RH (ohne Kondensierung)
  • Aufwärmzeit (aus dem Energiesparmodus): 21 Sekunden

Abmessung:

  • Mindestabmessungen (B x T x H): 430 x 488 x 384 mm
  • Gewicht: 25,5 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,86*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,25*
€ 381,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,97*
€ 376,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,33*
€ 362,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,86*
€ 355,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xerox
6600V_DN
ab € 300,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG