Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Xerox Farb-Multifunktionssystem WorkCentre 6515V_DN, plus Lebenslange Garantie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Farb-Multifunktionssystem WorkCentre 6515V_DN, plus Lebenslange Garantie Bild 1
Xerox Farb-Multifunktionssystem WorkCentre 6515V_DN, plus Lebenslange Garantie Bild 1
Xerox Farb-Multifunktionssystem WorkCentre 6515V_DN, plus Lebenslange Garantie Bild 2
Xerox Farb-Multifunktionssystem WorkCentre 6515V_DN, plus Lebenslange Garantie Bild 3
Xerox Farb-Multifunktionssystem WorkCentre 6515V_DN, plus Lebenslange Garantie Bild 4
Xerox Farb-Multifunktionssystem WorkCentre 6515V_DN, plus Lebenslange Garantie Bild 5
Xerox Farb-Multifunktionssystem WorkCentre 6515V_DN, plus Lebenslange Garantie Bild 6
PC Magazin Auszeichung
Xerox Farb-Multifunktionssystem WorkCentre 6515V_DN, plus Lebenslange Garantie Bild 8
Lebenslange Garantie Logo
Artikel-Nr.:
     C1136-6515V_DN
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     6515V_DN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
All-in-One-Laserdrucker
Color Laser Printer
Plus Lebenslange Vor-Ort-Garantie

Beachten Sie:
Lebenslange Xerox Garantie“ ist eine kostenlose 12-monatige Xerox-Garantie, die Sie während der Lebensdauer eines Ausgewählten Geräts kostenlos unter
www.xerox.de/endkundenkampagnen beantragen können, sofern Sie einen kompletten Satz bestimmter Xerox-Markenverbrauchsmaterialien innerhalb von 60 Tagen vor dem Jahrestag der bestehenden Garantie und anderer Bedingungen kaufen. 
In Deutschland begrenzt auf Gerätekäufe im Zeitraum vom 14. September 2016 bis zum 31. Dezember 2020.
Die Lebensdauer des Geräts unterliegt Beschränkungen, z. B. bei Erreichen einer bestimmten Seitenzahl, aufgrund unsachgemäßer Behandlung oder bei Veralterung des Produkts.

Xerox Farb-Multifunktionssystem WorkCentre 6515V_DN

Hauptmerkmale

  • Standard​funktionen: Kopieren, E-Mail, Fax, Drucken, Scannen
  • Druckgeschwindigkeit:
    • Farbe: bis zu 28 Seiten/Min. in DIN A4
    • Schwarzweiß: bis zu 28 Seiten/Min. in DIN A4
  • Monatliches technisches Druckvolumen: Max. 50.000 Seiten / Monat1
  • 2-seitige Ausgabe: Standard
  • Vorlageneinzug:
    • Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie
    • Kapazität: 50 Blatt
    • 139.7 x 139.7 mm to 215.9 x 355.6 mm
  • Max. Druckauflösung: Max. 1200 x 2400 dpi
  • Prozessor: 1.05 GHz
  • Druckerspeicher (Std./Max.): 2 GB / 2 GB
  • Anschluss​möglichkeiten: 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 3.0
  • Mobiles Drucken: Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ (optional: Mopria®, Xerox® Mobile Link App, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit])
  • Garantie: Ein Jahr vor Ort

Drucken

  • Erste Seite nach (Drucken): Nur 12 Sekunden Farbe / 12 Sekunden schwarzweiß
  • Seitenbeschreibungs​sprachen (PDL): Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF
  • Druck​funktionen: Begleitblätter, Broschürendruck, Deckblätter, Entwurfsmodus, Seitenanpassung, Mehrfachnutzen, Überlagerung, PANTONE Color Approved, Persönlicher Druck, Posterdruck, Musterdruck, Vorsortierspeicher, Schwarzweißdruck, Gespeicherter Druckauftrag, Geschützte Ausgabe, Trennseiten, Farbflächensimulationen, Wasserzeichen2

Kopieren

  • Erste Seite nach (Kopieren): Nur 12 Sekunden schwarzweiß / 12 Sekunden Farbe
  • Max. Kopienauflösung: 600 x 600 dpi
  • Kopier​funktionen: Automatische Hintergrundunterdrückung, Buchkopieren, Buchkopien mit Funktion Mitte Löschen, Sortierung, Helligkeitsregler, Randlöschung, Kopieren mit ID-Karte, Bildverschiebung, Mehrfachnutzen, Vorlagenart, Verkleinern/Vergrößern 25% - 400%, Musterkopie, Farbsättigung3

Fax

  • Faxkompression: JBIG, MH, MMR, MR
  • Faxfunktionen: Rundsenden, Zeitversetzte Übertragung, Klingeltonerkennung (DRPD), Faxadressbuch (bis zu 200 Kurzwahlnummern), Faxweiterleitung an E-Mail, Faxweiterleitung und lokaler Druck, Empfangsschutz (Junk Fax), Polling, Geschützter Faxmodus: Empfangen*
    * - Analoge Telefonleitung erforderlich.

Scannen

  • Scanziele: Scan to Application (TWAIN Network), Scan-to-E-Mail (SMTP), Scan-to-E-Mail (lokales Adressbuch oder LDAP-Integration), Scan-to-local-PC, Scan to Mac 10.9 or later (Network/Mac ICA), Scannen an mehrere Ziele – in nur einem einzigen Scanvorgang , Scan-to-Network (via FTP/SMB), Scan-to-Network Computer (SMB/FTP), Scan-to-USB-Speichergerät, Scan to WIA (WSD Scan), Scannen an WSD
  • Scanauflösung (optisch): 600 x 600 dpi

Druckertreiber

  • Betriebssystem-Unterstützung: Citrix, Fedora Core 12-15, HP-UX® 11iv2, IBM® AIX® 5, Mac OS® 10.9 oder höher, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® Enterprise Linux®, SUSE®, Windows® 10, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2012

Druckmaterialverarbeitung

  • Fassungsvermögen:
    • Fach (Zusatzzufuhr): 50 Blatt
    • Fach 1: 250 Blatt
    • Fach 2 (optional): 550 Blatt
  • Papierformat:
    • Fach (Zusatzzufuhr): Benutzerdefinierte Formate: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm
    • Fach 1: Benutzerdefinierte Formate: 76 x 148 mm to 216 x 356 mm
    • Fach 2 (optional): Benutzerdefinierte Formate: 148 x 191 mm to 216 x 356 mm
  • Druckmaterialart:
    • Fach (Zusatzzufuhr): Postpapier, Karton, Benutzerdefinierte Formate, Umschläge, Hochglanzkarton, Gelochtes Material, Etiketten, Briefpapier, Leichter Karton, Leichter Hochglanzkarton, Normalpapier, Vorgedruckte Formulare, Umweltpapier
    • Fach 1: Postpapier, Karton, Benutzerdefinierte Formate, Umschläge, Hochglanzkarton, Gelochtes Material, Etiketten, Briefpapier, Leichter Karton, Leichter Hochglanzkarton, Normalpapier, Vorgedruckte Formulare, Umweltpapier
    • Fach 2 (optional): Postpapier, Karton, Benutzerdefinierte Formate, Umschläge, Hochglanzkarton, Gelochtes Material, Etiketten, Briefpapier, Leichter Karton, Leichter Hochglanzkarton, Normalpapier, Vorgedruckte Formulare, Umweltpapier
  • Ausgabekapazität: 150 Blatt

Farbmanagement

  • Farbmanagement-Tools: PANTONE®-zertifizierte Farbflächensimulationen, Xerox®-Farbkorrekturtechnologie

Geräteverwaltung

  • Geräteverwaltungs​funktionen: E-Mail-Warnungen, PrintingScout™ Warnmeldungen, Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Embedded Webserver

Sicherheit

  • Sicherheits​funktionen: 802.1x Authentifizierung, Authentifizierung (Unix / Linux / Windows ADS), IP-Filterung, IPSec, Kerberos, LDAP (SASL), Netzwerk-Authentifizierung, S/MIME, SNMPv3, Geschützter Faxempfang, Geschützte HTTPS (SSL), Geschützte Ausgabe

Elektrische Anschlussbedingungen

  • Leistungsaufnahme:
    • Betrieb: 350 W
    • Bereitschaft: 51 W
    • Energiesparmodus: 1,1 W
  • Aufwärmzeit (aus dem Energiesparmodus): 27 Sekunden
  • ENERGY STAR: ENERGY STAR®- konform

Betriebsbedingungen

  • Temperatur (Betrieb): 5 - 32 ° C
  • Relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb): 15 - 85 % RH (ohne Kondensierung)

Abmessung

  • Mindestabmessungen (B x T x H): 420 x 506 x 500 mm
  • Gewicht: 30,7 kg (min.)

Zertifizierungen

  • Zertifizierungen: BIS, CE, EAC, FCC 47CFR15-B, FCC 47CFR68, GS, ICES/NMB-3 "A", ISED DC-01, NOM, UkrSepro, c TUV us


  1. 1Voraussichtlich erzielbares monatliches Druckvolumen (wird voraussichtlich nicht regelmäßig erzielt).
  2. Banner sheets, Covers, Draft mode, Overlays, Poster printing, Separator pages, Watermarks: Accessed via PCL driver.
  3. 1-seitiges und 2-seitiges Kopieren: DN-Modell oder optionale Duplexeinheit erforderlich.
Weitere Informationen:
Vorgänger-Modell:
WorkCentre 6505
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,06*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,32*
€ 340,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,77*
€ 338,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,26*
€ 334,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,06*
€ 329,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xerox
6515V_DNI
ab € 300,65*
Ähnlich
Xerox
6515V_N
ab € 276,71*
Ähnlich
Xerox
6510V_DN
ab € 149,64*
Ähnlich
Xerox
6510V_N
ab € 129,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.