Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Xerox Farbdrucker Phaser 6510V_DN, plus Lebenslange Garantie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xerox Farbdrucker Phaser 6510V_DN, plus Lebenslange Garantie Bild 1
Xerox Farbdrucker Phaser 6510V_DN, plus Lebenslange Garantie Bild 1
Xerox Farbdrucker Phaser 6510V_DN, plus Lebenslange Garantie Bild 2
Xerox Farbdrucker Phaser 6510V_DN, plus Lebenslange Garantie Bild 3
Xerox Farbdrucker Phaser 6510V_DN, plus Lebenslange Garantie Bild 4
Xerox Farbdrucker Phaser 6510V_DN, plus Lebenslange Garantie Bild 5
PC Magazin Auszeichung
Drucker Test Logo
Lebenslange Garantie Logo
Artikel-Nr.:
     1231-6505-1C1
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     6510V_DN
EAN/GTIN:
     095205845518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color Laser Printer
Farbdrucker
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Plus Lebenslange Vor-Ort-Garantie

Beachten Sie:
Lebenslange Xerox Garantie“ ist eine kostenlose 12-monatige Xerox-Garantie, die Sie während der Lebensdauer eines Ausgewählten Geräts kostenlos unter
www.xerox.de/endkundenkampagnen beantragen können, sofern Sie einen kompletten Satz bestimmter Xerox-Markenverbrauchsmaterialien innerhalb von 60 Tagen vor dem Jahrestag der bestehenden Garantie und anderer Bedingungen kaufen. 
In Deutschland begrenzt auf Gerätekäufe im Zeitraum vom 14. September 2016 bis zum 31. Dezember 2018.
Die Lebensdauer des Geräts unterliegt Beschränkungen, z. B. bei Erreichen einer bestimmten Seitenzahl, aufgrund unsachgemäßer Behandlung oder bei Veralterung des Produkts.

Xerox Farbdrucker Phaser 6510V_DN

Hauptmerkmale

  • Druckgeschwindigkeit:
    • Farbe: bis zu 28 Seiten/Min. in DIN A4
    • Schwarzweiß: bis zu 28 Seiten/Min. in DIN A4
  • Monatliches technisches Druckvolumen:Max. 50.000 Seiten / Monat1
  • 2-seitige Ausgabe: Standard
  • Erste Seite nach (Drucken):Nur 12 Sekunden Farbe / 12 Sekunden schwarzweiß
  • Max. Druckauflösung:Max. 1200 x 2400 dpi
  • Prozessor:733 MHz
  • Druckerspeicher (Std./Max.):1000 MB / 1000 MB
  • Seitenbeschreibungs​sprachen (PDL):Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF
  • Druck​funktionen: Begleitblätter, Broschürendruck, Deckblätter, Entwurfsmodus, Seitenanpassung, Mehrfachnutzen, Überlagerung, PANTONE Color Approved, Persönlicher Druck, Posterdruck, Musterdruck, Vorsortierspeicher, Schwarzweißdruck, Gespeicherter Druckauftrag, Geschützte Ausgabe, Trennseiten, Leerseiten überspringen, Farbflächensimulationen, Wasserzeichen2
  • Mobiles Drucken:Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ (optional: Mopria®, Xerox® Mobile Link App, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit])
  • Garantie: Ein Jahr vor Ort

Druckertreiber

  • Betriebssystem-Unterstützung: Citrix, Fedora Core 12-15, HP-UX® 11iv2, IBM® AIX® 5, Mac OS® 10.9 oder höher, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® Enterprise Linux®, SUSE®, Windows® 10, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2012

Druckmaterialverarbeitung

  • Fassungsvermögen:
    • Fach (Zusatzzufuhr): 50 Blatt
    • Fach 1: 250 Blatt
    • Fach 2 (optional): 550 Blatt
  • Papierformat:
    • Fach (Zusatzzufuhr): Benutzerdefinierte Formate: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm
    • Fach 1: Benutzerdefinierte Formate: 76 x 148 mm to 216 x 356 mm
    • Fach 2 (optional): Benutzerdefinierte Formate: 76 x 191 mm to 216 x 356 mm
  • Druckmaterialart:
    • Fach (Zusatzzufuhr): Postpapier, Karton, Benutzerdefinierte Formate, Umschläge, Hochglanzkarton, Gelochtes Material, Etiketten, Briefpapier, Leichter Karton, Leichter Hochglanzkarton, Normalpapier, Vorgedruckte Formulare, Umweltpapier
    • Fach 1: Postpapier, Karton, Benutzerdefinierte Formate, Umschläge, Hochglanzkarton, Gelochtes Material, Etiketten, Briefpapier, Leichter Karton, Leichter Hochglanzkarton, Normalpapier, Vorgedruckte Formulare
    • Fach 2 (optional): Postpapier, Karton, Benutzerdefinierte Formate, Umschläge, Hochglanzkarton, Gelochtes Material, Etiketten, Briefpapier, Leichter Karton, Leichter Hochglanzkarton, Normalpapier, Vorgedruckte Formulare
  • Ausgabekapazität: 150 Blatt

Farbmanagement

  • Farbmanagement-Tools: PANTONE®-zertifizierte Farbflächensimulationen, Xerox®-Farbkorrekturtechnologie

Geräteverwaltung

  • Geräteverwaltungs​funktionen: E-Mail-Warnungen, PrintingScout™ Warnmeldungen, Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web

Sicherheit

  • Sicherheits​funktionen: 802.1x Authentifizierung, IP-Filterung, IPSec, IPv6, LDAP (SASL), S/MIME, SNMPv3, Secure HTTPS (TLS), Geschützte Ausgabe

Elektrische Anschlussbedingungen

  • Leistungsaufnahme:
    • Betrieb: 380 W
    • Bereitschaft: 41 W
    • Energiesparmodus: 0,9 W
  • Aufwärmzeit (aus dem Energiesparmodus): 27 Sekunden
  • ENERGY STAR: ENERGY STAR®- konform

Betriebsumgebung

  • Temperatur (Betrieb): 5 - 32 ° C
  • Relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb): 15 - 85 % RH (ohne Kondensierung)

Abmessung

  • Mindestabmessungen (B x T x H): 347 x 420 x 499 mm
  • Gewicht: 23,8 kg (min.)

Zertifizierungen

  • Zertifizierungen: BIS, CE, EAC, FCC 47CFR15-B, GS, ICES/NMB-3 "A", NOM, UkrSepro, c TUV us


  1. Voraussichtlich erzielbares monatliches Druckvolumen (wird voraussichtlich nicht regelmäßig erzielt).
  2. Banner sheets, Covers, Draft mode, Overlays, Poster printing, Separator pages, Watermarks: Accessed via PCL driver.
Weitere Informationen:
Vorgänger-Modell:
Phaser 6500
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
pro Stück
€ 2,51*
ab € 140,35*
€ 144,88*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 145,70*
€ 150,43*
pro Stück
Frei Haus
ab € 161,38*
€ 166,12*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 162,63*
€ 167,24*
pro Stück
Frei Haus
ab € 164,97*
€ 169,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,88*
€ 172,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,00*
€ 170,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,95*
€ 168,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,35*
€ 167,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,51*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Xerox
108R01417
ab € 71,46*
Zubehör
Xerox
497N02966
ab € 11,81*
Zubehör
Xerox
497N04041
ab € 129,17*
Zubehör
Xerox
497N04039
ab € 87,28*
Zubehör
Xerox
497N04027
ab € 134,47*
Zubehör
Xerox
497N04029
ab € 138,62*
Zubehör
Xerox
108R01419
ab € 71,63*
Zubehör
Xerox
106R03477
ab € 97,31*
Zubehör
Xerox
106R03479
ab € 98,39*
Zubehör
Xerox
106R03478
ab € 99,18*
Zubehör
Xerox
106R03480
ab € 101,77*
Zubehör
Xerox
497N03608
ab € 11,90*
Zubehör
Xerox
108R01418
ab € 71,25*
Zubehör
Xerox
108R01416
ab € 16,92*
Zubehör
Xerox
108R01420
ab € 75,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG