Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Drucker Xerox Phaser™ 6500N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucker Xerox Phaser™ 6500N
Drucker Xerox Phaser™ 6500N
Artikel-Nr.:
     C1136-6500V_N
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     6500V_N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
All-in-One-Drucker
All-in-One-Laserdrucker
Color Laser Printer
Farbdrucker

Drucker Xerox Phaser™ 6500N

Handlich klein, brillante Farbe, beste Voraussetzungen für Mehrplatzumgebungen

Farbdruck – wie gemacht für Ihr Unternehmen

  • Hervorragende Druckqualität. Die Druckauflösung von bis zu 600 x 600 x 4 dpi sorgt für eindrucksvolle Ausdrucke, die Aufmerksamkeit wecken.
  • Echtes Adobe® PostScript® 3™. Sorgt dafür, dass Ihre Druckergebnisse stets durch hohe Präzision, brillante, naturgetreue Farben und hervorragende Grafiken glänzen.
  • Hochentwickelte Tonertechnologie. Der Xerox-spezifische EA-Toner mit gleichmäßig geformten Tonerpartikeln erzeugt feinste Details und Linien sowie gestochen scharfe Texte.
  • Immer die richtigen Farben. Pantone®-gerechte Volltonfarben-Simulationen und die Farbkorrekturtechnologie von Xeroxsorgen für Ergebnisse, die Ihre Erwartungen voll erfüllen.

Gut fürs Geschäft und die Umwelt

  • Mehr drucken, weniger verbrauchen. Ganz gleich, ob Sie sich für manuellen beidseitigen Druck oder ein Upgrade auf den komfortablen automatischen Duplexdruck entscheiden: Sie sparen auf jeden Fall Papier, senken Ihre Kosten und arbeiten umweltfreundlicher.
  • Kartuschen nur mit Toner. Unsere minimalen Verpackungen und Kartuschen nur mit Toner erzeugen 80 % weniger Abfall als vergleichbare Farbdruckgeräte mit beispielsweise Toner-Trommel-Kartuschen.
  • Passt perfekt. Durch ihren geringen Platzbedarf fügen sich beide Geräte problemlos in Ihre Arbeitsumgebung ein, ob am Schreibtisch oder an einem zentralen Standort.
  • Geräuscharm. Ideal geeignet für geschäftige Büros, da für besonders leisen Betrieb konzipiert.

Porduktdetails

  • Drucken mit bis zu 23 Seiten/Min. in Farbe und Schwarzweiß
  • 600 x 600 x 4 dpi
  • Automatischer beidseitiger Druck als Option*
  • Leistungsstarker 400-MHz-Prozessor
  • Robuste Zuverlässigkeit mit einem maximalen technischen Druckvolumen von 40.000 Seiten/Monat
  • 256 MB Speicher, erweiterbar auf 768 MB
  • Ausgabe der ersten Seite nach nur bis zu 13 (Farbe) bzw. 12 (Schwarzweiß) Sekunden
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,59*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,66*
€ 216,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,87*
€ 211,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,34*
€ 208,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,59*
€ 207,76
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wireless-Netzwerkadapter mit Spannungswandler Europa 220 V
Xerox
097S03741
ab € 178,31*
Zubehör
Xerox
097S04069
ab € 89,16*
Zubehör
Xerox
6500ES2
ab € 52,49*
Zubehör
Xerox
6500ES3
ab € 99,07*
Zubehör
Xerox
097S04070
ab € 147,45*
Zubehör
Xerox
097S04269
ab € 102,94*
Zubehör
Xerox
KCH_A
ab € 2,24*
Zubehör
Xerox
106R01597
ab € 64,40*
Zubehör
Xerox
106R01596
ab € 69,84*
Zubehör
Xerox
106R01595
ab € 69,84*
Zubehör
Xerox
106R01594
ab € 69,84*
Zubehör
Xerox
106R01593
ab € 41,60*
Zubehör
Xerox
106R01592
ab € 41,60*
Zubehör
Xerox
106R01591
ab € 41,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG