Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Multifunktionssystem Xerox WorkCentre™ 6015V/B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multifunktionssystem Xerox WorkCentre™ 6015V/B
Multifunktionssystem Xerox WorkCentre™ 6015V/B
Produktbild 2
Produktbild 3
Produktbild 4
Produktbild 5
Produktbild 6
Artikel-Nr.:
     C1136-6015V_B
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     6015V_B
EAN/GTIN:
     095205855111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
All-in-One-Drucker
All-in-One-Laserdrucker
Copier
Digitalkopierer

Multifunktionssystem Xerox WorkCentre™ 6015V/B

Die Fakten auf einen Blick - WorkCentre 6015

  • Farbe: bis zu 12 Seiten/Min. in DIN A4
  • Schwarzweiß: bis zu 15 Seiten/Min. in DIN A4
  • Maximales Papierformat: 216 x 356 mm
  • Auflösung: bis zu 1.200 x 2.400 dpi
  • Anschlussmöglichkeiten: USB 2.0
  • Behälterkapazität, Grundmodell: Hauptbehälter: 150 Blatt, Zusatzzufuhr: 10 Blatt
  • Manueller Duplexdruck
  • 295-MHz-Prozessor
  • 128 MB Arbeitsspeicher
  • Kompatibel mit Windows (einschließlich Windows 7) und Macintosh
  • Mindestabmessungen (B x T x H): 410 x 389 x 337 mm
  • Elektrische Anschlusswerte: 230 V, 50/60 Hz

Innovative Merkmale - WorkCentre 6015

  • Der WorkCentre 6015 Multifunktionsfarbdrucker ist schneller als andere Drucker seiner Klasse.
  • Als unser kleinster und kompaktester Multifunktionsfarbdrucker kann der WorkCentre 6015 aufgestellt werden, wo es am praktischsten ist - der geringe Platzbedarf macht's möglich.
  • Das bewährte Xerox Hi-Q LED-Drucksystem verbraucht weniger Energie, spart Platz und ist geräuscharm.
  • Erwiesene Zuverlässigkeit - untermauert von einer einjährigen Vor-Ort-Garantie.

Druckqualitätsmerkmale - WorkCentre 6015

  • Das Hi-Q LED-Drucksystem fußt auf der gleichen bahnbrechenden Technologie, die einige unserer Geräte für grafisches Design im gehobenen Marktsegment auszeichnet.
  • Die einzigartige Xerox EA-Tonertechnologie sorgt für gestochen scharfen Text und detailstarke Druckbilder von überragender Klarheit. Es handelt sich dabei um denselben Hochqualitätstoner, der in unseren professionellen Farbgeräten für grafisches Design zum Einsatz kommt.
  • PANTONE®-kalibrierte Farbflächensimulationen und Xerox-Farbkorrekturtechnologie dienen als Tools für den präzisen Farbabgleich bei wichtigen Geschäftsmerkmalen wie Firmenlogos.

Zuverlässigkeit und Bedienfreundlichkeit - WorkCentre 6015

  • Auf der intuitiven zweizeiligen LCD-Bedieneroberfläche können Sie den aktuellen Tonerstand auf einen Blick an einer praktischen Anzeige ablesen.
  • Mehr Freiheit ohne Kabel mit standardmäßig integriertem WLAN. (Modell WorkCentre 6015/NI)
  • Vielfältige Bedruckstoffe - von Etiketten über Karton bis hin zu Umschlägen.
  • Über eine handliche manuelle Zusatzzufuhr können Sie bis zu 10 Blatt Spezialpapier und Umschläge zuführen, ohne das Papierfach öffnen zu müssen.
  • Der integrierte CentreWare IS-Webserver ermöglicht es Ihnen, den Status von Druckaufträgen bequem von Ihrem Computer aus zu überprüfen und das Gerät aus der Ferne zu verwalten.
  • Über den USB-Anschluss an der Vorderseite können Bediener rasch Scanausgabedateien auf einem Stick speichern.
  • Einfache Installation und vorinstallierte Tonerpatronen bedeuten, Sie brauchen den Multifunktionsdrucker nur einzustöpseln und können sofort loslegen.
  • Extrem geräuscharmer Betrieb - Ihre Konzentration bleibt ungestört, auch wenn der Drucker direkt an Ihrem Arbeitsplatz steht.
  • Die Schwarzweiß-Druckfunktion „Run-Black“ bedeutet, Sie können den Druck in Schwarzweiß fortsetzen, auch wenn die Farbpatronen aufgebraucht sind.
  • Nur ein einziges Verbrauchsmaterial: Die superschlanken, einfach einsetzbaren Tonerpatronen wurden so entwickelt, damit sie weniger Verpackung und nur geringsten Lagerplatz benötigen.

Produktivitätsmerkmale - WorkCentre 6015

  • Der preisgünstige WorkCentre 6015 Multifunktionsfarbdrucker ist ein Business-Tool für Ihren Arbeitsplatz und bietet praxisgerechte Druckproduktivität sowie eine Heerschar integrierter Funktionen.
  • Überlegene Leistung zur zügigen Auftragsabwicklung: Farbdrucke werden mit einer Geschwindigkeit von 12 Seiten/Min. und Schwarzweißdrucke mit 15 Seiten/Min. erstellt.
  • Mit einem 295-MHz-Prozessor und 128 MB Standardspeicher wird das tägliche Auftragsvolumen spielend bewältigt - inklusive mehrseitiger Druckaufträge mit Grafiken, Fotos und Diagrammen.
  • Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 186,21*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 192,47*
    € 229,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 189,74*
    € 225,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 187,09*
    € 222,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 186,21*
    € 221,59
    pro Stück
    1Wichtiger Hinweis
    Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

    Warum ist das so?
    Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

    • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
    • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
    • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
    • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
    • usw.

    Vorteilhaft für Sie
    Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

    Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Xerox
    6015ES3
    ab € 91,68*
    Zubehör
    Xerox
    106R01630
    ab € 48,49*
    Zubehör
    Xerox
    106R01629
    ab € 32,45*
    Zubehör
    Xerox
    106R01628
    ab € 33,50*
    Zubehör
    Xerox
    106R01627
    ab € 33,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2013 Mercateo AG