Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Drucker Xerox Phaser 5550V/NZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drucker Xerox Phaser™ 5550V/NZ Bild 1
Drucker Xerox Phaser™ 5550V/NZ Bild 1
Drucker Xerox Phaser™ 5550V/NZ Bild 2
Drucker Xerox Phaser™ 5550V/NZ Bild 3
Artikel-Nr.:
     128-990B164
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     5550V_NZ
EAN/GTIN:
     0095205740820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Laserdrucker A3
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer

Phaser 5550

Produktiv, zuverlässig und unglaublich vielseitig.
  • Phaser 5550 Laserdrucker
  • 50 Seiten/Min.
  • 1.200 x 1.200 dpi
  • 256 MB Arbeitsspeicher
  • 100-Blatt-Zusatzzufuhr
  • 2 x 500 Blatt A3-Papierfächer
  • USB 2.0
  • Parallel
  • 10/100/1000 BaseTX Ethernet
  • 40-GB-Festplatte
  • 220 V

Allgemeine Spezifikationen

  • Druckgeschwindigkeit: bis zu 50 Seiten/Min. in DIN A4
  • Standard-Papierkapazität: 1.100 Blatt
  • Maximale papierkapazität: 4.100 Blatt
  • 2-seitige Ausgabe: /
  • Ausgabekapazität: 500 Blatt
  • Endverarbeitungsoptionen: /
    • Stapelausgabe: 500+3000-sheet tray
    • Finisher: Lochung, Heftung an verschiedenen Positionen, 500+3000-sheet tray
  • Anschlussmöglichkeiten: 10/100/1000BaseTX Ethernet, Parallel (IEEE 1284), USB 2.0 (optional: Wireless (IEEE802.11a/b/g))
  • Auflösung (max.): 1200 x 1200 dpi
  • Prozessor: 500 MHz
  • Erste Seite nach (Drucken): Nur 6,5 Sekunden
  • Gerätespeicher (Std./Max.): 256 MB / 1 GB
  • Festplatte: Optional 40 GB
  • Druckfunktionen: Automatische Ausrichtung, Begleitblätter, Broschürendruck, Zeitversetztes Drucken, Bilddrehung, Spiegelbild, Mehrfachnutzen, Negativbild, Überlagerung, Posterdruck
  • Seitenbeschreibungssprachen (PDL): Adobe PostScript 3, PCL 5e-Emulation, PCL 6-Emulation, PDF, PDF-Direktdruck
  • Sicherheitsfunktionen: Geschützte Ausgabe (optional: Sicherheits-Kit “Image Overwrite”)
  • Abmessungen (B x T x H): 640 x 526 x 497 mm
  • Empfohlenes monatliches Druckaufkommen: Max. 50.000 seiten
  • Max. monatliche Auslastung: Max. 300.000 Seiten / Monat
  • ENERGY STAR: /
  • Garantie: Ein Jahr vor Ort

Innovative Merkmale:

  • Preiswerter in der Anschaffung als zahlreiche Mitbewerberprodukte
  • Optische Auflösung von 1.200 x 1.200 dpi bei maximaler Geschwindigkeit übertrifft Geräte der Mitbewerber
  • Größerer Standard-Arbeitsspeicher und größerer maximaler Arbeitsspeicher als die meisten vergleichbaren Produkte
  • Echtes Adobe PostScript 3 – bei Wettbewerbsprodukten nicht erhältlich
  • 10/100/1000Base-TX Ethernet im Gegensatz zu 10/100Base-TX Ethernet der Mitbewerbergeräte
  • Nützliche Meldungen etwa mit PrintingScout liefern ausführlichere Informationen direkt an den PC und sind anwenderfreundlicher als Benachrichtigungen der Mitbewerbergeräte
  • Konfigurations-SIM, die die Betriebsbereitschaft erhöht, ist für vergleichbare Geräte anderer Hersteller nicht verfügbar
  • Schnellere Ausgabe der ersten Seite im HP Wettbewerbsvergleich
  • Höhere maximale Papierkapazität als bei Wettbewerbsprodukten

Produktivitätsmerkmale:

  • Höhere Geschwindigkeit: bis zu 50 S./min (ein- und beidseitiger Druck) und eine Erstausgabezeit von nur 6,5 Sekunden – damit Sie auch große Auftragsvolumen und komplexe Druckaufträge im Handumdrehen erledigen!
  • Erstklassige Druckqualität, optimale Wiedergabe von feinen Linien und Text, kurze Aufwärmzeit und Beständigkeit der Druckerzeugnisse mit speziellem Xerox-EA-Toner
  • Die 1.200 x 1.200 dpi Auflösung des Phaser 5550 sorgt für hervorragende Ausgabequalität ohne Leistungsabstriche.
  • Hohe Papierkapazität: Mit einem Fachfassungsvermögen von bis zu 4.100 Blatt erlaubt der Phaser 5550 das Drucken ohne Unterbrechung.

Zuverlässigkeit und Bedienfreundlichkeit:

  • Hohe Auslastungskapazität: 300.000 Seiten maximales technisches Drcukvolumen pro Monat – so meistern Sie auch hohe Druckvolumen mühelos.
  • Schutz privater und von Kundendaten mit den neuesten Netzwerksicherheitsprotokollen – integrierte 802.1x- und IPv6-Unterstützung
  • Mit dem Xerox-Installationsprogramm wird Ihr Drucker automatisch installiert und im Netzwerk konfiguriert. So sind Sie startklar in Minuten.
  • PhaserSMART-Online-Fehlerbehebung: Damit Sie so schnell wie möglich weiterarbeiten können, wenn es doch mal Probleme gibt.

Merkmale, die den Nutzwert steigern:

  • Gutes Verhältnis von Preis und Leistung mit geringen Seitenkosten, günstiger Anschaffung sowie hoher Geräteleistung und -zuverlässigkeit
  • Solide Leistung von einem Drucker, der im Schnitt beachtliche 500.000 Seiten störungsfrei druckt
  • Separate Druckkartuschen und Tommeleinheit resultieren in einer höheren Ergiebigkeit beider Komponenten; die Kosten pro Seite sinken.
  • Erfassen und analysieren Sie die Gerätenutzung mit dem Nutzungsanalysetool und Kostenzählungsfunktionen zur besseren Kostenkontrolle.

Workflow-Software:

Digitalisieren. . . Organisieren. . . Verteilen. . . Zusammenarbeiten
Digitale Dokumente haben zahlreiche Vorteile: Sie lassen sich leichter erstellen, durchsuchen, wiederverwenden und weiterentwickeln. Mit einer innovativen Workflow-Software von Xerox und Xerox Business Partnern schöpfen Sie das Potenzial Ihrer Investitionen optimal aus und profitieren von entscheidenden Vorteilen:
  • Kosteneinsparung
  • Wissensaustausch
  • Schnellerer Workflow
  • Integration gedruckter und elektronischer Dokumente
  • Höhere Effektivität bei Dokumentmanagement und -distribution
Weitere Informationen:
Vorgänger-Modell:
Phaser 5500
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkdrucker, xerox laserdrucker a3, laserdrucker a3, Drucker
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
€ 2.443,91*
pro Packung
Frei Haus
€ 3.335,30*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.443,91*
€ 2.908,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Xerox
097S03635
ab € 184,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG