Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Phaser 3615V_DN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phaser 3615V_DNM
Phaser 3615V_DNM
Phaser 3615V_DNM
Phaser 3615V_DN
Auszeichnung
Artikel-Nr.:
     C1136-3615V_DN
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     3615V_DN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
All-in-One-Laserdrucker
Copier
WorkCentre 3615V_DN

Kopieren, Drucken, Scannen sowie E-Mail- und Fax-Funktionen:
Das Xerox WorkCentre 3615 Schwarzweiß-Multifunktionsgerät bietet umfassende Produktivität in nur einem leistungsstarken Gerät.
Dank Bestleistungen bei Geschwindigkeit, Druckauflösung und Papierkapazität erstellen Sie professionell aussehende Dokumente im Handumdrehen.

Hauptmerkmale:

  • Druckgeschwindigkeit: bis zu 45 Seiten/Min. in DIN A4
  • 2-seitige Ausgabe: Standart
  • Anschlussmöglichkeit: 10/100/1000 BaseT Ethernet, High-Speed USB 2.0 (optional: Wi-Fi)
  • Leistungszyklus: Max. 110.000 Seiten / Monat
  • Standard-Papierkapazität: 700 Blatt
  • Maximale Papierkapazität: 2.350 Blatt
  • Lieferumfang: Tonerkartusche (Kapazität: 5.900 Seiten1), Trommeleinheit, Netzkabel, Software und Dokumentation

Kopieren:

  • Max. Kopienauflösung: 600 x 600 dpi
  • Erste Seite nach (Kopieren): Nur 8,5 Sekunden
  • Kopier​funktionen: Hintergrundunterdrückung, Auftragsaufbau, Helligkeitsregler, Randlöschung, Kopieren mit ID-Karte, Mehrfachnutzen, Foto-Modus, Vorausprogrammierung

Drucken:

  • Max. Druckauflösung: 1200 x 1200 dpi
  • Erste Seite nach (Drucken): Nur 6,5 Sekunden
  • Seitenbeschreibungs​sprachen (PDL): PCL 5e-Emulation, PCL 6-Emulation, PDF-Emulation, PostScript-3-Emulation
  • Druck​funktionen: Broschürendruck, Sortierung, Benutzerdefinierte Formate, Seitenanpassung, Mehrfachnutzen, Drucken von USB-Speichergerät, Skalierung, Geschützte Ausgabe, Tonersparmodus, Wasserzeichen
  • Mobiles Drucken: Apple AirPrint, Xerox PrintBack

Scannen:

  • Scanziele: Direktscan auf USB-Speichergerät, Scannen an Computer über SMB, Scan-to-Email mit LDAP-Unterstützung, Scannen an Server über FTP, WSD-Scannen

Fax:

  • Faxfunktionen: Adressbuch, Rundsenden, Zeitversetzte Übertragung, Distinctive Ring (Erkennung individueller Rufzeichen), Faxweiterleitung an Fax, E-Mail und Server mit/ohne lokales Drucken, Empfangsschutz (Junk Fax), Abruf empfangener Faxe, Geschützter Faxmodus: Empfangen*
  • Faxkompression: MH/MR/MMR/JBIG

Druckmaterialverarbeitung:

  • Standard-Papierkapazität: 700 Blatt
  • Maximale papierkapazität: 2.350 Blatt
  • Ausgabekapazität: 250 Blatt
  • Fassungsvermögen: Fach (Zusatzzufuhr): 150 Blatt
  • Papierformat: Fach (Zusatzzufuhr): Benutzerdefinierte Formate: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm

Sicherheit:

  • Sicherheits​funktionen: 802.1X-Authentifizierung, IP-Filterung, IPSec, IPv6, Netzwerk-Authentifizierung, SNMPv3, Geschützter Faxempfang, Geschützte HTTPS (SSL), Secure LDAP, Geschützte Ausgabe

Elektrische Anschlussbedingungen:

  • Leistungsaufnahme: Betrieb: 698 W / Bereitschaft: 59 W / Energiesparmodus: 4 W

Abmessung:

  • Abmessungen (B x T x H): 495 x 492 x 549 mm
  • Gewicht: 21,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Digitalkopierer, Kopierer, Kopiergeraet, Laser-Multifunktionsdrucker, Laserkopierer, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerate, Multifunktionsgerät, Multifunktionsgeräte, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerkdrucker, Tischkopierer, Tischkopiergeraet, xerox kopierer, copier, Farbtoner, Farb-Toner, Color-Toner, Color, Colour-Toner, Laser Toner, Alternativer Laser Toner, Drucker Zubehör, Zubehör, Drucker Supplies, kompatibler, Lasertoner, kompatibel, Laser, Kartusche, Druckerpatrone, lasertoner, Laserkartusche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 488,33*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,18*
€ 615,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,68*
€ 600,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,33*
€ 581,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xerox
3610V_DN
ab € 358,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG