Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox VersaLink C7000 Übertragungswalze (200.000 Seiten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox VersaLink C7000 Übertragungswalze (200.000 Seiten)
Xerox VersaLink C7000 Übertragungswalze (200.000 Seiten)
Artikel-Nr.:
     C1136-115R00126
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     115R00126
EAN/GTIN:
     0095205846140
Suchbegriffe:
Druckerwalzen
Laserdrucker Ersatzteile
Feed Roller
Pickup roller
Xerox-Wartungsartikel sind darauf ausgelegt, dass Ihr Xerox-Drucker effizient arbeitet und die beste Qualität liefert.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
103.9 mm
Verpackungstiefe:
431.8 mm
Verpackungshöhe:
95 mm
Paketgewicht:
666.7 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Typ:
Roller
Gerätekompatibilität:
Laser-/ LED-Drucker
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
VersaLink C7000
Ursprungsland:
Niederlande

Kompatible Geräte:
Xerox:
VersaLink C 7000 DN; VersaLink C 7000 N
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,61*
€ 130,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,12*
€ 129,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,82*
€ 118,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,69*
€ 115,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.