Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Fixierer-Wartungs-Kit 220 Volt (150.000 Seiten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Fixierer-Wartungs-Kit 220 Volt (150.000 Seiten)
Xerox Fixierer-Wartungs-Kit 220 Volt (150.000 Seiten)
Artikel-Nr.:
     C1136-115R00070
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     115R00070
EAN/GTIN:
     5711045185922
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
Fixiereinheit
Xerox bietet diese Verbrauchsmaterialien an, die speziell dafür entwickelt wurden, die maximale Leistung Ihres Xerox-Druckers aufrechtzuerhalten.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
203.2 mm
Verpackungstiefe:
400 mm
Verpackungshöhe:
247.6 mm
Paketgewicht:
3560.7 g
Drucktechnologie:
Laser
Druckleistung:
150000 Seiten
Ursprungsland:
Südkorea
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
Phaser 4622, Phaser 4600/4620
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 4600 DN; Phaser 4600 DNM; Phaser 4600 DT; Phaser 4600 DTM; Phaser 4600 N; Phaser 4600 NM; Phaser 4600 Series; Phaser 4620 DN; Phaser 4620 DNM; Phaser 4620 DT; Phaser 4620 DTM; Phaser 4620 Series; Phaser 4622 ADN; Phaser 4622 ADNM; Phaser 4622 DN; Phaser 4622 DNM; Phaser 4622 Series
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,97*
€ 203,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,44*
€ 188,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,25*
€ 182,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,94*
€ 174,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,46*
€ 160,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.