Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 4510 Tonermodul (19000 Seiten) - 113R00712


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser 4510 Tonermodul (19000 Seiten) - 113R00712
Xerox Phaser 4510 Tonermodul (19000 Seiten) - 113R00712
Xerox Phaser 4510 Tonermodul (19000 Seiten) - 113R00712
Xerox Phaser 4510 Tonermodul (19000 Seiten) - 113R00712
Xerox Phaser 4510 Tonermodul (19000 Seiten) - 113R00712
Xerox Phaser 4510 Tonermodul (19000 Seiten) - 113R00712
Xerox Phaser 4510 Tonermodul (19000 Seiten) - 113R00712
Xerox Phaser 4510 Tonermodul (19000 Seiten) - 113R00712
Xerox Phaser 4510 Tonermodul (19000 Seiten) - 113R00712
Xerox Phaser 4510 Tonermodul (19000 Seiten) - 113R00712
Xerox Phaser 4510 Tonermodul (19000 Seiten) - 113R00712
Xerox Phaser 4510 Tonermodul (19000 Seiten) - 113R00712
Artikel-Nr.:
     C1136-113R00712
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     113R00712
EAN/GTIN:
     0095205427875
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser 4510 Tonermodul (19000 Seiten) - 113R00712 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen – Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Farbe:
Ja
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
4510V_B|4510V_N
Schwarztoner Seitenleistung:
19000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
ISO/IEC 19752
Verpackungsbreite:
240 mm
Verpackungstiefe:
385 mm
Verpackungshöhe:
230 mm
Paketgewicht:
2540.1 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 4510; Phaser 4510 B; Phaser 4510 DT; Phaser 4510 DX; Phaser 4510 N; Phaser 4510 Series; Phaser 4510 V B; Phaser 4510 V DT; Phaser 4510 V DX; Phaser 4510 V N
Fuji Xerox:
Phaser 4510
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,34*
€ 295,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,05*
€ 289,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,93*
€ 268,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,43*
€ 259,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,78*
€ 246,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.