Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Trommeleinheit (60.000 Seiten), Phaser 5500/5550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Trommeleinheit (60.000 Seiten), Phaser 5500/5550
Xerox Trommeleinheit (60.000 Seiten), Phaser 5500/5550
Xerox Trommeleinheit (60.000 Seiten), Phaser 5500/5550
Xerox Trommeleinheit (60.000 Seiten), Phaser 5500/5550
Xerox Trommeleinheit (60.000 Seiten), Phaser 5500/5550
Xerox Trommeleinheit (60.000 Seiten), Phaser 5500/5550
Xerox Trommeleinheit (60.000 Seiten), Phaser 5500/5550
Xerox Trommeleinheit (60.000 Seiten), Phaser 5500/5550
Xerox Trommeleinheit (60.000 Seiten), Phaser 5500/5550
Xerox Trommeleinheit (60.000 Seiten), Phaser 5500/5550
Xerox Trommeleinheit (60.000 Seiten), Phaser 5500/5550
Xerox Trommeleinheit (60.000 Seiten), Phaser 5500/5550
Artikel-Nr.:
     C1136-113R00670
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     113R00670
EAN/GTIN:
     0095205114102
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Xerox-Wartungsartikel sind darauf ausgelegt, dass Ihr Xerox-Drucker effizient arbeitet und die beste Qualität liefert.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
Phaser 5550, Phaser 5500
Schwarztoner Seitenleistung:
60000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
196.8 mm
Verpackungstiefe:
495.3 mm
Verpackungshöhe:
190.5 mm
Paketgewicht:
2268 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 5500; Phaser 5500 B; Phaser 5500 DN; Phaser 5500 DT; Phaser 5500 DX; Phaser 5500 N; Phaser 5500 V DN
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 318,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,94*
€ 436,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,72*
€ 418,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,62*
€ 393,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,53*
€ 389,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,50*
€ 379,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.