Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Fixier-Kit (300.000 Seiten), 220 Volt, Phaser 5500/5550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Fixier-Kit (300.000 Seiten), 220 Volt, Phaser 5500/5550
Xerox Fixier-Kit (300.000 Seiten), 220 Volt, Phaser 5500/5550
Artikel-Nr.:
     C1136-109R00732
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     109R00732
EAN/GTIN:
     0095205114126
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
Fixiereinheit
Xerox-Wartungsartikel sind darauf ausgelegt, dass Ihr Xerox-Drucker effizient arbeitet und die beste Qualität liefert.
Weitere Informationen:
Druckleistung:
300000 Seiten
Ursprungsland:
China
Kompatibilität:
Phaser 5550, Phaser 5500
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paketgewicht:
4082.4 g
Verpackungsbreite:
203.2 mm
Verpackungslänge:
210 mm
Verpackungstiefe:
584.2 mm
Verpackungshöhe:
304.8 mm

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 5500; Phaser 5500 B; Phaser 5500 DN; Phaser 5500 DT; Phaser 5500 DX; Phaser 5500 N; Phaser 5500 V DN
Weitere Suchbegriffe: Heizeinheit, Heizungseinheit, fixiereinheit xerox, fixiereinheit, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 477,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,63*
€ 639,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,20*
€ 630,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,43*
€ 606,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,70*
€ 595,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,22*
€ 567,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.