Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox PHASER 6510 / WORKCENTRE 6515 Cyan-Trommeleinheit 48.000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox PHASER 6510 / WORKCENTRE 6515 Cyan-Trommeleinheit 48.000 Seiten
Xerox PHASER 6510 / WORKCENTRE 6515 Cyan-Trommeleinheit 48.000 Seiten
Artikel-Nr.:
     C1136-108R01417
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R01417
EAN/GTIN:
     0095205832716
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Xerox-Wartungsartikel sind darauf ausgelegt, dass Ihr Xerox-Drucker effizient arbeitet und die beste Qualität liefert.
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
Phaser 6510, WorkCentre 6515
Druckleistung:
48000 Seiten
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Druckfarben:
Cyan
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
Niederlande
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Verpackungsbreite:
167.6 mm
Verpackungstiefe:
449.6 mm
Verpackungshöhe:
190.5 mm
Paketgewicht:
1152.1 g

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 6510 DN; Phaser 6510 DNI; Phaser 6510 DNIS; Phaser 6510 DNM; Phaser 6510 DNMIS; Phaser 6510 DNS; Phaser 6510 N; Phaser 6510 NS; Phaser 6510 Series; WC 6515 DN; WC 6515 DNI; WC 6515 DNIS; WC 6515 DNM; WC 6515 DNMIS; WC 6515 DNS; WC 6515 N; WC 6515 NS; WC 6515 Series; WorkCentre 6515 DN; WorkCentre 6515 DNI; WorkCentre 6515 DNIS; WorkCentre 6515 DNM; WorkCentre 6515 DNMIS; WorkCentre 6515 DNS; WorkCentre 6515 N; WorkCentre 6515 NS; WorkCentre 6515 Series
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,05*
€ 125,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,32*
€ 121,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,28*
€ 109,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,84*
€ 105,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.