Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Bildtrommel Cyan (50.000 Seiten)Phaser 6700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Bildtrommel Cyan (50.000 Seiten)Phaser 6700
Xerox Bildtrommel Cyan (50.000 Seiten)Phaser 6700
Xerox Bildtrommel Cyan (50.000 Seiten)Phaser 6700
Xerox Bildtrommel Cyan (50.000 Seiten)Phaser 6700
Xerox Bildtrommel Cyan (50.000 Seiten)Phaser 6700
Xerox Bildtrommel Cyan (50.000 Seiten)Phaser 6700
Xerox Bildtrommel Cyan (50.000 Seiten)Phaser 6700
Xerox Bildtrommel Cyan (50.000 Seiten)Phaser 6700
Xerox Bildtrommel Cyan (50.000 Seiten)Phaser 6700
Xerox Bildtrommel Cyan (50.000 Seiten)Phaser 6700
Xerox Bildtrommel Cyan (50.000 Seiten)Phaser 6700
Xerox Bildtrommel Cyan (50.000 Seiten)Phaser 6700
Artikel-Nr.:
     C1136-108R00971
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R00971
EAN/GTIN:
     0095205761061
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Xerox-Wartungsartikel sind darauf ausgelegt, dass Ihr Xerox-Drucker effizient arbeitet und die beste Qualität liefert.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
Phaser 6700
Schwarztoner Seitenleistung:
50000 Seiten
Farbtoner-Seitenleistung:
50000 Seiten
OEM-Code:
108R00971
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
158.7 mm
Verpackungstiefe:
431.8 mm
Verpackungshöhe:
139.7 mm
Paketgewicht:
1315.4 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 6700 DN; Phaser 6700 DNM; Phaser 6700 DT; Phaser 6700 DTM; Phaser 6700 DX; Phaser 6700 DXM; Phaser 6700 N; Phaser 6700 NM; Phaser 6700 Series
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,27*
€ 149,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,97*
€ 143,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,78*
€ 134,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,38*
€ 125,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.