Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox ® VersaLink® C500-Farbdrucker​/​C505-Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Cyan (2400 Seiten) - 106R03859


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox ® VersaLink® C500-Farbdrucker​/​C505-Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Cyan (2400 Seiten) - 106R03859
Xerox ® VersaLink® C500-Farbdrucker​/​C505-Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Cyan (2400 Seiten) - 106R03859
Xerox ® VersaLink® C500-Farbdrucker​/​C505-Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Cyan (2400 Seiten) - 106R03859
Xerox ® VersaLink® C500-Farbdrucker​/​C505-Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Cyan (2400 Seiten) - 106R03859
Xerox ® VersaLink® C500-Farbdrucker​/​C505-Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Cyan (2400 Seiten) - 106R03859
Xerox ® VersaLink® C500-Farbdrucker​/​C505-Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Cyan (2400 Seiten) - 106R03859
Xerox ® VersaLink® C500-Farbdrucker​/​C505-Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Cyan (2400 Seiten) - 106R03859
Xerox ® VersaLink® C500-Farbdrucker​/​C505-Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Cyan (2400 Seiten) - 106R03859
Xerox ® VersaLink® C500-Farbdrucker​/​C505-Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Cyan (2400 Seiten) - 106R03859
Xerox ® VersaLink® C500-Farbdrucker​/​C505-Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Cyan (2400 Seiten) - 106R03859
Xerox ® VersaLink® C500-Farbdrucker​/​C505-Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Cyan (2400 Seiten) - 106R03859
Xerox ® VersaLink® C500-Farbdrucker​/​C505-Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Cyan (2400 Seiten) - 106R03859
Artikel-Nr.:
     C1136-106R03859
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R03859
EAN/GTIN:
     4058154224694
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Xerox® VersaLink® C500-Farbdrucker​/​C505-Farb-Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Cyan (2400 Seiten) - 106R03859 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
C505V_S|C505V_X|C500V_DN|C500V_N
Farbtoner-Seitenleistung:
2400 Seiten
Ursprungsland:
Vietnam
Verpackungsbreite:
203.2 mm
Verpackungstiefe:
94 mm
Verpackungshöhe:
101.6 mm
Paketgewicht:
239.5 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
VersaLink C 500 DN; VersaLink C 500 DNS; VersaLink C 500 DS; VersaLink C 500 N; VersaLink C 500 NS; VersaLink C 500 Series; VersaLink C 505; VersaLink C 505 M; VersaLink C 505 X; VersaLink C 505 XM; VersaLink C 505 XS
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,60*
€ 178,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,99*
€ 161,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,79*
€ 154,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,88*
€ 146,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,50*
€ 139,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.