Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser® 3330, WorkCentre® 3300 Serie Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (15000 Seiten) - 106R03624


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser® 3330, WorkCentre® 3300 Serie Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (15000 Seiten) - 106R03624
Xerox Phaser® 3330, WorkCentre® 3300 Serie Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (15000 Seiten) - 106R03624
Xerox Phaser® 3330, WorkCentre® 3300 Serie Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (15000 Seiten) - 106R03624
Xerox Phaser® 3330, WorkCentre® 3300 Serie Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (15000 Seiten) - 106R03624
Xerox Phaser® 3330, WorkCentre® 3300 Serie Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (15000 Seiten) - 106R03624
Xerox Phaser® 3330, WorkCentre® 3300 Serie Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (15000 Seiten) - 106R03624
Xerox Phaser® 3330, WorkCentre® 3300 Serie Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (15000 Seiten) - 106R03624
Xerox Phaser® 3330, WorkCentre® 3300 Serie Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (15000 Seiten) - 106R03624
Xerox Phaser® 3330, WorkCentre® 3300 Serie Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (15000 Seiten) - 106R03624
Xerox Phaser® 3330, WorkCentre® 3300 Serie Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (15000 Seiten) - 106R03624
Xerox Phaser® 3330, WorkCentre® 3300 Serie Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (15000 Seiten) - 106R03624
Xerox Phaser® 3330, WorkCentre® 3300 Serie Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (15000 Seiten) - 106R03624
Artikel-Nr.:
     C1136-106R03624
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R03624
EAN/GTIN:
     0095205839111
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser® 3330, WorkCentre® 3300 Serie Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (15000 Seiten) - 106R03624 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
WorkCentre 3300 Series|Phaser 3330
Schwarztoner Seitenleistung:
15000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Extrahohe (Super-) Ausbeute
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
200.9 mm
Verpackungstiefe:
349.8 mm
Verpackungshöhe:
158.7 mm
Paketgewicht:
3438.2 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 3330; WC 3335; WC 3345; WC 3345 DNI; WorkCentre 3335; WorkCentre 3345 DNI
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,05*
€ 326,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,00*
€ 323,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,40*
€ 303,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,73*
€ 300,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,35*
€ 289,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.