Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox ® VersaLink® B400 Drucker​/​B405 Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (5900 Seiten) - 106R03580


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox ® VersaLink® B400 Drucker​/​B405 Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (5900 Seiten) - 106R03580
Xerox ® VersaLink® B400 Drucker​/​B405 Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (5900 Seiten) - 106R03580
Xerox ® VersaLink® B400 Drucker​/​B405 Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (5900 Seiten) - 106R03580
Xerox ® VersaLink® B400 Drucker​/​B405 Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (5900 Seiten) - 106R03580
Xerox ® VersaLink® B400 Drucker​/​B405 Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (5900 Seiten) - 106R03580
Xerox ® VersaLink® B400 Drucker​/​B405 Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (5900 Seiten) - 106R03580
Xerox ® VersaLink® B400 Drucker​/​B405 Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (5900 Seiten) - 106R03580
Xerox ® VersaLink® B400 Drucker​/​B405 Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (5900 Seiten) - 106R03580
Xerox ® VersaLink® B400 Drucker​/​B405 Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (5900 Seiten) - 106R03580
Xerox ® VersaLink® B400 Drucker​/​B405 Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (5900 Seiten) - 106R03580
Xerox ® VersaLink® B400 Drucker​/​B405 Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (5900 Seiten) - 106R03580
Xerox ® VersaLink® B400 Drucker​/​B405 Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (5900 Seiten) - 106R03580
Artikel-Nr.:
     C1136-106R03580
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R03580
EAN/GTIN:
     0095205842579
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Xerox® VersaLink® B400 Drucker​/​B405 Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (5900 Seiten) - 106R03580 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
B400V_DN|B405V_DN
Schwarztoner Seitenleistung:
5900 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
Vietnam
Verpackungsbreite:
122.9 mm
Verpackungstiefe:
303 mm
Verpackungshöhe:
122.9 mm
Paketgewicht:
444.5 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
VersaLink B 400; VersaLink B 400 Series; VersaLink B 405 DN; VersaLink B 405 DNM; VersaLink B 405 ZM
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,85*
€ 211,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,82*
€ 194,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,71*
€ 188,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,33*
€ 177,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,76*
€ 167,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.