Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox WorkCentre® 6655​/​6655i High capacity-Tonermodul Schwarz (12000 Seiten) - 106R02747


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox WorkCentre® 6655​/​6655i High capacity-Tonermodul Schwarz (12000 Seiten) - 106R02747
Xerox WorkCentre® 6655​/​6655i High capacity-Tonermodul Schwarz (12000 Seiten) - 106R02747
Xerox WorkCentre® 6655​/​6655i High capacity-Tonermodul Schwarz (12000 Seiten) - 106R02747
Xerox WorkCentre® 6655​/​6655i High capacity-Tonermodul Schwarz (12000 Seiten) - 106R02747
Xerox WorkCentre® 6655​/​6655i High capacity-Tonermodul Schwarz (12000 Seiten) - 106R02747
Xerox WorkCentre® 6655​/​6655i High capacity-Tonermodul Schwarz (12000 Seiten) - 106R02747
Xerox WorkCentre® 6655​/​6655i High capacity-Tonermodul Schwarz (12000 Seiten) - 106R02747
Xerox WorkCentre® 6655​/​6655i High capacity-Tonermodul Schwarz (12000 Seiten) - 106R02747
Xerox WorkCentre® 6655​/​6655i High capacity-Tonermodul Schwarz (12000 Seiten) - 106R02747
Xerox WorkCentre® 6655​/​6655i High capacity-Tonermodul Schwarz (12000 Seiten) - 106R02747
Xerox WorkCentre® 6655​/​6655i High capacity-Tonermodul Schwarz (12000 Seiten) - 106R02747
Xerox WorkCentre® 6655​/​6655i High capacity-Tonermodul Schwarz (12000 Seiten) - 106R02747
Artikel-Nr.:
     C1136-106R02747
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R02747
EAN/GTIN:
     5712505327722
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox WorkCentre® 6655​/​6655i High capacity-Tonermodul Schwarz (12000 Seiten) - 106R02747 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
WorkCentre 6655i|6655V_X
Schwarztoner Seitenleistung:
12000 Seiten
Ursprungsland:
Japan
Zertifizierung:
ISO/IEC 19798
Verpackungsbreite:
99.1 mm
Verpackungstiefe:
283 mm
Verpackungshöhe:
42.9 mm
Paketgewicht:
340.2 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
WC 6655; WC 6655 i; WorkCentre 6655; WorkCentre 6655 i
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.