Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox WorkCentre® 3315/3325 High capacity-Tonermodul Schwarz (5000 Seiten) - 106R02311


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox WorkCentre® 3315/3325 High capacity-Tonermodul Schwarz (5000 Seiten) - 106R02311
Xerox WorkCentre® 3315/3325 High capacity-Tonermodul Schwarz (5000 Seiten) - 106R02311
Xerox WorkCentre® 3315/3325 High capacity-Tonermodul Schwarz (5000 Seiten) - 106R02311
Xerox WorkCentre® 3315/3325 High capacity-Tonermodul Schwarz (5000 Seiten) - 106R02311
Xerox WorkCentre® 3315/3325 High capacity-Tonermodul Schwarz (5000 Seiten) - 106R02311
Xerox WorkCentre® 3315/3325 High capacity-Tonermodul Schwarz (5000 Seiten) - 106R02311
Xerox WorkCentre® 3315/3325 High capacity-Tonermodul Schwarz (5000 Seiten) - 106R02311
Xerox WorkCentre® 3315/3325 High capacity-Tonermodul Schwarz (5000 Seiten) - 106R02311
Xerox WorkCentre® 3315/3325 High capacity-Tonermodul Schwarz (5000 Seiten) - 106R02311
Xerox WorkCentre® 3315/3325 High capacity-Tonermodul Schwarz (5000 Seiten) - 106R02311
Xerox WorkCentre® 3315/3325 High capacity-Tonermodul Schwarz (5000 Seiten) - 106R02311
Xerox WorkCentre® 3315/3325 High capacity-Tonermodul Schwarz (5000 Seiten) - 106R02311
Artikel-Nr.:
     C1136-106R02311
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R02311
EAN/GTIN:
     0095205623116
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox WorkCentre® 3315/3325 High capacity-Tonermodul Schwarz (5000 Seiten) - 106R02311 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Druckleistung (in Seiten) - Fußnote:
ISO/IEC 19798
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 80 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Kompatibilität:
WorkCentre 3315/3325
Schwarztoner Seitenleistung:
5000 Seiten
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
ISO/IEC 19752
Verpackungsbreite:
273 mm
Verpackungstiefe:
336.5 mm
Verpackungshöhe:
165.1 mm
Paketgewicht:
1451.5 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
WC 3315; WC 3315 DN; WC 3315 DNI; WC 3315 DNM; WC 3315 Series; WC 3325; WC 3325 DNI; WC 3325 DNM; WC 3325 Series; WorkCentre 3315 DN; WorkCentre 3315 DNI; WorkCentre 3315 DNM; WorkCentre 3315 Series; WorkCentre 3325; WorkCentre 3325 DNI; WorkCentre 3325 DNM; WorkCentre 3325 Series
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,21*
€ 269,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,81*
€ 263,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,86*
€ 248,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,64*
€ 237,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,56*
€ 218,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.