Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser™ 3320 Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (5000 Seiten) - 106R02305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser™ 3320 Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (5000 Seiten) - 106R02305
Xerox Phaser™ 3320 Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (5000 Seiten) - 106R02305
Xerox Phaser™ 3320 Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (5000 Seiten) - 106R02305
Xerox Phaser™ 3320 Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (5000 Seiten) - 106R02305
Xerox Phaser™ 3320 Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (5000 Seiten) - 106R02305
Xerox Phaser™ 3320 Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (5000 Seiten) - 106R02305
Xerox Phaser™ 3320 Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (5000 Seiten) - 106R02305
Xerox Phaser™ 3320 Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (5000 Seiten) - 106R02305
Xerox Phaser™ 3320 Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (5000 Seiten) - 106R02305
Xerox Phaser™ 3320 Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (5000 Seiten) - 106R02305
Xerox Phaser™ 3320 Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (5000 Seiten) - 106R02305
Xerox Phaser™ 3320 Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (5000 Seiten) - 106R02305
Artikel-Nr.:
     C1136-106R02305
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R02305
EAN/GTIN:
     0095205623055
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser™ 3320 Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (5000 Seiten) - 106R02305 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Druckleistung (in Seiten) - Fußnote:
ISO/IEC 19798
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 80 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Kompatibilität:
Phaser 3320
Schwarztoner Seitenleistung:
5000 Seiten
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
ISO/IEC 19752
Verpackungsbreite:
266.7 mm
Verpackungstiefe:
336.5 mm
Verpackungshöhe:
158.7 mm
Paketgewicht:
1451.5 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 3320 DNI; Phaser 3320 DNM
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,76*
€ 235,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,50*
€ 218,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,99*
€ 211,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,51*
€ 204,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,22*
€ 196,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.