Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser® 4622, Phaser™ 4600/4620 -Tonermodul - 106R01533


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser® 4622, Phaser™ 4600/4620 -Tonermodul - 106R01533
Xerox Phaser® 4622, Phaser™ 4600/4620 -Tonermodul - 106R01533
Xerox Phaser® 4622, Phaser™ 4600/4620 -Tonermodul - 106R01533
Xerox Phaser® 4622, Phaser™ 4600/4620 -Tonermodul - 106R01533
Xerox Phaser® 4622, Phaser™ 4600/4620 -Tonermodul - 106R01533
Xerox Phaser® 4622, Phaser™ 4600/4620 -Tonermodul - 106R01533
Xerox Phaser® 4622, Phaser™ 4600/4620 -Tonermodul - 106R01533
Xerox Phaser® 4622, Phaser™ 4600/4620 -Tonermodul - 106R01533
Xerox Phaser® 4622, Phaser™ 4600/4620 -Tonermodul - 106R01533
Xerox Phaser® 4622, Phaser™ 4600/4620 -Tonermodul - 106R01533
Xerox Phaser® 4622, Phaser™ 4600/4620 -Tonermodul - 106R01533
Xerox Phaser® 4622, Phaser™ 4600/4620 -Tonermodul - 106R01533
Artikel-Nr.:
     C1136-106R01533
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01533
EAN/GTIN:
     0095205764611
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser® 4622, Phaser™ 4600/4620 -Tonermodul - 106R01533 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Verpackungslänge:
411.4 mm
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Kompatibilität:
4622V_ADN|4622V_DN|Phaser 4600/4620
Schwarztoner Seitenleistung:
13000 Seiten
Produktfarbe:
Schwarz, Braun
Ursprungsland:
Südkorea
Zertifizierung:
ISO/IEC 19752
Verpackungsbreite:
230 mm
Verpackungstiefe:
420 mm
Verpackungshöhe:
200 mm
Paketgewicht:
1428.8 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 4600 DN; Phaser 4600 DNM; Phaser 4600 DT; Phaser 4600 DTM; Phaser 4600 N; Phaser 4600 NM; Phaser 4600 Series; Phaser 4620 DN; Phaser 4620 DNM; Phaser 4620 DT; Phaser 4620 DTM; Phaser 4620 Series; Phaser 4622 ADN; Phaser 4622 ADNM; Phaser 4622 DN; Phaser 4622 DNM; Phaser 4622 Series
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,35*
€ 294,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,08*
€ 289,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,57*
€ 268,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,11*
€ 265,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,10*
€ 254,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.