Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser™ 6700 High capacity-Tonermodul Cyan (12000 Seiten) - 106R01507


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Xerox Phaser™ 6700 High capacity-Tonermodul Cyan (12000 Seiten) - 106R01507
Xerox Phaser™ 6700 High capacity-Tonermodul Cyan (12000 Seiten) - 106R01507
Xerox Phaser™ 6700 High capacity-Tonermodul Cyan (12000 Seiten) - 106R01507
Xerox Phaser™ 6700 High capacity-Tonermodul Cyan (12000 Seiten) - 106R01507
Xerox Phaser™ 6700 High capacity-Tonermodul Cyan (12000 Seiten) - 106R01507
Xerox Phaser™ 6700 High capacity-Tonermodul Cyan (12000 Seiten) - 106R01507
Xerox Phaser™ 6700 High capacity-Tonermodul Cyan (12000 Seiten) - 106R01507
Xerox Phaser™ 6700 High capacity-Tonermodul Cyan (12000 Seiten) - 106R01507
Xerox Phaser™ 6700 High capacity-Tonermodul Cyan (12000 Seiten) - 106R01507
Xerox Phaser™ 6700 High capacity-Tonermodul Cyan (12000 Seiten) - 106R01507
Xerox Phaser™ 6700 High capacity-Tonermodul Cyan (12000 Seiten) - 106R01507
Xerox Phaser™ 6700 High capacity-Tonermodul Cyan (12000 Seiten) - 106R01507
Artikel-Nr.:
     339-LT2184C
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01507
EAN/GTIN:
     0095205760903
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser™ 6700 High capacity-Tonermodul Cyan (12000 Seiten) - 106R01507 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Farbe:
Ja
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
Phaser 6700
Farbtoner-Seitenleistung:
12000 Seiten
Ursprungsland:
Japan
Zertifizierung:
ISO/IEC 19798
Verpackungsbreite:
82.5 mm
Verpackungstiefe:
336.5 mm
Verpackungshöhe:
82.5 mm
Paketgewicht:
385.5 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 6700 DN; Phaser 6700 DNM; Phaser 6700 DT; Phaser 6700 DTM; Phaser 6700 DX; Phaser 6700 DXM; Phaser 6700 N; Phaser 6700 NM; Phaser 6700 Series
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,15*
ab € 84,72*
€ 110,77*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 86,11*
€ 111,06*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 85,48*
€ 111,07*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 92,26*
€ 118,80*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,90*
ab € 242,40*
€ 282,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,77*
€ 131,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,70*
€ 125,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,80*
€ 116,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,85*
€ 111,68
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,72*
€ 100,82
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 84,72* pro Stück)
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.