Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox WorkCentre 4250 / 4260 Tonermodul (25000 Seiten) - 106R01409


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox WorkCentre 4250 / 4260 Tonermodul (25000 Seiten) - 106R01409
Xerox WorkCentre 4250 / 4260 Tonermodul (25000 Seiten) - 106R01409
Xerox WorkCentre 4250 / 4260 Tonermodul (25000 Seiten) - 106R01409
Xerox WorkCentre 4250 / 4260 Tonermodul (25000 Seiten) - 106R01409
Xerox WorkCentre 4250 / 4260 Tonermodul (25000 Seiten) - 106R01409
Xerox WorkCentre 4250 / 4260 Tonermodul (25000 Seiten) - 106R01409
Xerox WorkCentre 4250 / 4260 Tonermodul (25000 Seiten) - 106R01409
Xerox WorkCentre 4250 / 4260 Tonermodul (25000 Seiten) - 106R01409
Xerox WorkCentre 4250 / 4260 Tonermodul (25000 Seiten) - 106R01409
Xerox WorkCentre 4250 / 4260 Tonermodul (25000 Seiten) - 106R01409
Xerox WorkCentre 4250 / 4260 Tonermodul (25000 Seiten) - 106R01409
Xerox WorkCentre 4250 / 4260 Tonermodul (25000 Seiten) - 106R01409
Artikel-Nr.:
     C1136-106R01409
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01409
EAN/GTIN:
     4054317096405
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox WorkCentre 4250 / 4260 Tonermodul (25000 Seiten) - 106R01409 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen – Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Verpackungslänge:
421.6 mm
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Kompatibilität:
WorkCentre 4250|WorkCentre 4260
Schwarztoner Seitenleistung:
25000 Seiten
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
Südkorea
Zertifizierung:
ISO/IEC 19752
Verpackungsbreite:
292.1 mm
Verpackungstiefe:
431.8 mm
Verpackungshöhe:
171.4 mm
Paketgewicht:
1678.3 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
WC 4250; WC 4250 Series; WC 4250 V S; WC 4250 V SM; WC 4250 V U; WC 4250 V UM; WC 4250 V X; WC 4260; WC 4260 S; WC 4260 Series; WC 4260 SM; WC 4260 X; WC 4260 XF; WC 4260 XFM; WC 4260 XM; WorkCentre 4250; WorkCentre 4250 Series; WorkCentre 4250 V S; WorkCentre 4250 V SM; WorkCentre 4250 V U; WorkCentre 4250 V UM; WorkCentre 4250 V X; WorkCentre 4260; WorkCentre 4260 S; WorkCentre 4260 Series; WorkCentre 4260 SM; WorkCentre 4260 X; WorkCentre 4260 XF; WorkCentre 4260 XFM; WorkCentre 4260 XM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,90*
€ 220,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,67*
€ 211,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,11*
€ 200,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,00*
€ 188,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,84*
€ 173,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.