Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser® 3250 -Tonermodul - 106R01374


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser® 3250 -Tonermodul - 106R01374
Xerox Phaser® 3250 -Tonermodul - 106R01374
Xerox Phaser® 3250 -Tonermodul - 106R01374
Xerox Phaser® 3250 -Tonermodul - 106R01374
Xerox Phaser® 3250 -Tonermodul - 106R01374
Xerox Phaser® 3250 -Tonermodul - 106R01374
Xerox Phaser® 3250 -Tonermodul - 106R01374
Xerox Phaser® 3250 -Tonermodul - 106R01374
Xerox Phaser® 3250 -Tonermodul - 106R01374
Xerox Phaser® 3250 -Tonermodul - 106R01374
Xerox Phaser® 3250 -Tonermodul - 106R01374
Xerox Phaser® 3250 -Tonermodul - 106R01374
Artikel-Nr.:
     C1136-106R01374
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01374
EAN/GTIN:
     0095205741605
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser® 3250 -Tonermodul - 106R01374 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
289.559 x 360.679 x 111.759 mm
Verpackungslänge:
360.679 mm
Verpackungsgewicht (imperial):
3.5 Pfund
Verpackungstiefe (Zoll):
14.2 "
Verpackungshöhe (imperial):
4.4 "
Verpackungsbreite:
11.4 " | 292.1 mm
Kapazität Patrone:
5.000 Blätter
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Kompatibilität:
Phaser 3250
Schwarztoner Seitenleistung:
5000 Seiten
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
ISO/IEC 19752
Verpackungstiefe:
342.9 mm
Verpackungshöhe:
101.6 mm
Paketgewicht:
1564.9 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 3250; Phaser 3250 D; Phaser 3250 DN; Phaser 3250 Series; Phaser 3250 V D
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,72*
€ 154,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,26*
€ 146,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,04*
€ 145,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 121,80*
€ 144,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,61*
€ 132,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 111,16*
€ 132,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,44*
€ 119,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.