Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 7750,7760,EX7750 Tonerpatrone Schwarz (32.000 Seiten*)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser 7750,7760,EX7750 Tonerpatrone Schwarz (32.000 Seiten*)
Xerox Phaser 7750,7760,EX7750 Tonerpatrone Schwarz (32.000 Seiten*)
Artikel-Nr.:
     C1136-106R00652
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R00652
EAN/GTIN:
     0095205384833
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Verpackungslänge:
368 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
Phaser 7750<br />Phaser EX7750
Schwarztoner Seitenleistung:
32000 Seiten
Verpackungsbreite:
108 mm
Verpackungshöhe:
102 mm
Paketgewicht:
930 g

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 7750; Phaser 7750 B; Phaser 7750 DN; Phaser 7750 DX; Phaser 7750 DXF; Phaser 7750 GX; Phaser 7750 Series; Phaser EX 7750
EFI:
Phaser EX 7750
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,74*
€ 271,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,63*
€ 266,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,22*
€ 250,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,29*
€ 239,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,57*
€ 220,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.