Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 013R00658 Drucker-Trommel Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox 013R00658 Drucker-Trommel Original
Xerox 013R00658 Drucker-Trommel Original
Artikel-Nr.:
     C1136-013R00658
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     013R00658
EAN/GTIN:
     0095205762372
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Kompatibilität:
WorkCentre 7200i WorkCentre 7220/7225 WorkCentre 7120/7125
Druckleistung:
51000 Seiten
Druckfarben:
Gelb
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Gewicht:
2041 g
Abmessungen (BxTxH):
170 x 570 x 162 mm

Kompatible Geräte:
Xerox:
WC 7120; WC 7120 DN; WC 7120 S; WC 7120 Series; WC 7120 T; WC 7125; WC 7125 S; WC 7125 Series; WC 7125 T; WC 7220; WC 7220 i; WC 7225; WC 7225 i; WorkCentre 7120; WorkCentre 7120 DN; WorkCentre 7120 S; WorkCentre 7120 Series; WorkCentre 7120 T; WorkCentre 7125; WorkCentre 7125 S; WorkCentre 7125 Series; WorkCentre 7125 T; WorkCentre 7220; WorkCentre 7220 i; WorkCentre 7225; WorkCentre 7225 i
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,90*
€ 127,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,78*
€ 123,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,12*
€ 114,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,14*
€ 108,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.