Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 013R00657 Drucker-Trommel Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox 013R00657 Drucker-Trommel Original
Xerox 013R00657 Drucker-Trommel Original
Artikel-Nr.:
     C1136-013R00657
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     013R00657
EAN/GTIN:
     0095205762365
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Kompatibilität:
WorkCentre 7200i WorkCentre 7220/7225 WorkCentre 7120/7125
Druckleistung:
67000 Seiten
Druckfarben:
Schwarz
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
WC 7120; WC 7120 DN; WC 7120 S; WC 7120 Series; WC 7120 T; WC 7125; WC 7125 S; WC 7125 Series; WC 7125 T; WC 7220; WC 7220 i; WC 7225; WC 7225 i; WorkCentre 7120; WorkCentre 7120 DN; WorkCentre 7120 S; WorkCentre 7120 Series; WorkCentre 7120 T; WorkCentre 7125; WorkCentre 7125 S; WorkCentre 7125 Series; WorkCentre 7125 T; WorkCentre 7220; WorkCentre 7220 i; WorkCentre 7225; WorkCentre 7225 i
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,95*
€ 140,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,16*
€ 126,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,66*
€ 118,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.