Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Heftklammernbehälter für Light Production Finisher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Heftklammernbehälter für Light Production Finisher
Xerox Heftklammernbehälter für Light Production Finisher
Artikel-Nr.:
     C1136-008R13041
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     008R13041
EAN/GTIN:
     0095205830415
Suchbegriffe:
Drucker Heftklammern
Finisher Heftklammer
Resttonerbehälter
Tonersammelbehälter
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
190 x 300 x 95 mm
Ursprungsland:
Japan
Kapazität:
20000 Heftklammern
Kompatibilität:
Xerox D95/D110/D125, WorkCentre 7755/7765/7775, DocuColor 242/252/260, Xerox 4595, Xerox Colour 550/560
Verpackungsbreite:
195 mm
Verpackungstiefe:
305 mm
Verpackungshöhe:
105 mm
Paketgewicht:
1610.2 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,92*
€ 246,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,44*
€ 233,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,48*
€ 227,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,46*
€ 223,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,02*
€ 205,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.