Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Heftklammernbehälter für Finisher mit Broschürenmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Heftklammernbehälter für Finisher mit Broschürenmodul
Xerox Heftklammernbehälter für Finisher mit Broschürenmodul
Artikel-Nr.:
     C1136-008R12925
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     008R12925
EAN/GTIN:
     0095205809251
Suchbegriffe:
Drucker Heftklammern
Finisher Heftklammer
Lasertoner Xerox
Toner Cartridge Xerox
Xerox bietet diese Verbrauchsmaterialien an, die speziell dafür entwickelt wurden, die maximale Leistung Ihres Xerox-Druckers aufrechtzuerhalten.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
101.6 mm
Verpackungstiefe:
311.1 mm
Verpackungshöhe:
101.6 mm
Paketgewicht:
975.2 g
Kapazität:
5000 Heftklammern
Markenkompatibilität:
Xerox
Heft-Zweck:
Befestigung
Material:
Metall
Drucktechnologie:
Laser
Kompatibilität:
AltaLink C8000 Series; DocuColor 242, 252, 260; Phaser 7760, 7800; WorkCentre 7300, 7400, 7500, 7700, 7800, 7800i Series, 7970i, EC7836, EC7856; Xerox D136, D95A, D110, D125, ED95A, ED125, C60, C70, 550, 560, 570, 700/700i
Ursprungsland:
Niederlande

Kompatible Geräte:
Xerox:
WC 7500 Series; WC 7525; WC 7530; WC 7535; WC 7545; WC 7556; WC 7800 Series; WC 7830; WC 7830 F; WC 7830 i; WC 7830 Series; WC 7830 T; WC 7835; WC 7835 F; WC 7835 i; WC 7835 Series; WC 7835 T; WC 7845; WC 7845 F; WC 7845 i; WC 7845 Series; WC 7845 T; WC 7855; WC 7855 F; WC 7855 i; WC 7855 Series; WC 7900 Series; WC 7970; WC 7970 i; WC 7970 Series; WorkCentre 7500 Series; WorkCentre 7525; WorkCentre 7530; WorkCentre 7535; WorkCentre 7545; WorkCentre 7556; WorkCentre 7800 Series; WorkCentre 7830; WorkCentre 7830 F; WorkCentre 7830 i; WorkCentre 7830 Series; WorkCentre 7830 T; WorkCentre 7835; WorkCentre 7835 F; WorkCentre 7835 i; WorkCentre 7835 Series; WorkCentre 7835 T; WorkCentre 7845; WorkCentre 7845 F; WorkCentre 7845 i; WorkCentre 7845 Series; WorkCentre 7845 T; WorkCentre 7855; WorkCentre 7855 F; WorkCentre 7855 i; WorkCentre 7855 Series; WorkCentre 7900 Series; WorkCentre 7970; WorkCentre 7970 i; WorkCentre 7970 Series
Lexmark:
C 950 DE
Weitere Suchbegriffe: Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, drucker heftklammern, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,04*
€ 149,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,62*
€ 143,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,76*
€ 130,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,80*
€ 128,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,12*
€ 115,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.