Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Tonerpatrone Cyan. Entspricht HP CE341A. Mit HP Colour LaserJet M775 kompatibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Tonerpatrone Cyan. Entspricht HP CE341A. Mit HP Colour LaserJet M775 kompatibel
Xerox Tonerpatrone Cyan. Entspricht HP CE341A. Mit HP Colour LaserJet M775 kompatibel
Artikel-Nr.:
     C1136-006R03215
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R03215
EAN/GTIN:
     0095205869651
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Tonerpatronen für HP Drucker von Xerox bieten hervorragende Bildqualität und hohe Zuverlässigkeit zu einem günstigen Preis. Im Vergleich zur Original Tonerpatrone von HP erzielen Sie im Durchschnitt eine um 10% höhere Seitenleistung, sparen und erhalten eine 100%ige lebenslange Garantie. Mehr drucken, Geld sparen, ohne Risiko Zufriedenheit ist garantiert.
Weitere Informationen:
Typ:
Kompatibel
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP Colour LaserJet M775
Schwarztoner Seitenleistung:
16000 Seiten
Farbtoner-Seitenleistung:
16000 Seiten
OEM-Code:
CE341A
Ursprungsland:
Serbien
Breite:
275 mm
Tiefe:
458 mm
Höhe:
167 mm
Gewicht:
2301 g
Paketgewicht:
2301 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner cyan, lasertoner für epson, toner für brother cyan, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,41*
€ 258,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,88*
€ 253,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,48*
€ 238,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,81*
€ 228,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,48*
€ 211,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.