Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Tonerpatrone Magenta. Entspricht Brother TN230M. Mit Brother DCP-9010CN, HL-3040CN/HL-3070CW, MFC-9120CN, MFC-9320W kompatibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Tonerpatrone Magenta. Entspricht Brother TN230M. Mit Brother DCP-9010CN, HL-3040CN/HL-3070CW, MFC-9120CN, MFC-9320W kompatibel
Xerox Tonerpatrone Magenta. Entspricht Brother TN230M. Mit Brother DCP-9010CN, HL-3040CN/HL-3070CW, MFC-9120CN, MFC-9320W kompatibel
Artikel-Nr.:
     C1136-006R03042
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R03042
EAN/GTIN:
     0095205983777
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Tonerpatronen für Brother Drucker von Xerox bieten hervorragende Bildqualität und hohe Zuverlässigkeit zu einem günstigen Preis. Im Vergleich zur Original Tonerpatrone von Brother erzielen Sie im Durchschnitt eine um 10% höhere Seitenleistung, sparen und erhalten eine 100%ige lebenslange Garantie. Mehr drucken, Geld sparen, ohne Risiko Zufriedenheit ist garantiert.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Kompatibel
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
Brother DCP-9010CN, Brother MFC-9120CN, Brother MFC-9320W, Brother HL-3040CN/HL-3070CW
Schwarztoner Seitenleistung:
1400 Seiten
Farbtoner-Seitenleistung:
1400 Seiten
OEM-Code:
TN230M
Ursprungsland:
Portugal
Zertifizierung:
ISO/IEC 19798
Breite:
160 mm
Tiefe:
365 mm
Höhe:
113 mm
Gewicht:
709 g
Paketgewicht:
709 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner magenta, lasertoner für epson, toner cartridge für brother magenta, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.