Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 003R99075 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox 003R99075 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Xerox 003R99075 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     C1136-003R99075
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R99075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
Durchschreibe-Papier
Durchschreibepapier
Weitere Informationen:
Papiergröße:
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung:
500 Blätter
Mediengewicht:
80 g/m²
Produktfarbe:
Weiß
Packungen pro Box:
5
Blätter pro Schachtel:
2500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,42*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.