Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

XEROX Colour Impressions Silk 170g/m² SRA3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XEROX Colour Impressions Silk 170g/m² SRA3 Bild 1
XEROX Colour Impressions Silk 170g/m² SRA3 Bild 1
Artikel-Nr.:
     C1136-003R98924
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R98924
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Farbkopierpapier

Das beidseitig seidenmatt gestrichene Xerox Colour Impressions Silk Coated Papier wertet Ihre grafischen Zeichnungen auf und verbessert Schärfe und Kontrast. Es ist für den Einsatz in digitalen Drucksystemen und Kopierern geeignet und ermöglicht insbesondere im digitalen Farbdruck Ergebnisse in Fotoqualität. FSC MX zertifiziert

Spezifikationen

  • Beschichtung: 2-seitig
  • Bleichmethode: ECF
  • Breite: 320 mm
  • Dicke: 160 microns
  • Drucker: Farbe
  • Farbe: Weiß
  • Fasertyp: Holzfreier Zellstoff
  • Format: SRA3
  • FSC zertifiziert: True
  • Gelocht: 0
  • Grammatur: 170 g/m²
  • Laufrichtung: Schmalbahn
  • Oberfläche: Silk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,93*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xerox
003R98921
ab € 19,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.