Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 003R98093 Druckfolie Laser A4 (210×297 mm) Polyester Weiß 100 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xerox 003R98093 Druckfolie Laser A4 (210×297 mm) Polyester Weiß 100 Blätter
Xerox 003R98093 Druckfolie Laser A4 (210×297 mm) Polyester Weiß 100 Blätter
Artikel-Nr.:
     881-500153
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R98093
EAN/GTIN:
     5017534980932
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Farblaserfolie
Weitere Informationen:
Medienanzahl pro Paket:
100 Blätter
Breite:
210 mm
Länge (mm):
297 mm
Material:
Polyester
Produktfarbe:
Weiß
Drucktechnologie:
Laser
Format:
A4 (210×297 mm)
Oberflächentyp:
Matt
Druckmediengewicht:
365 g/m²
Druckmedien - Stärke:
270 µm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 881
12
pro Stück
€ 8,95*
ab € 69,12*
€ 91,03*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 76,78*
€ 105,45*
pro Stück
Frei Haus
ab € 85,17*
€ 111,97*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 84,47*
€ 111,97*
Preise: Lager 881
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,97*
€ 108,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,6912* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 881
Versand: Lager 881
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 260,00*
€ 5,95*
ab € 850,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 881
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.