Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 003R98092 Druckfolie Laser A4 (210×297 mm) Polyester Weiß 100 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xerox 003R98092 Druckfolie Laser A4 (210×297 mm) Polyester Weiß 100 Blätter
Xerox 003R98092 Druckfolie Laser A4 (210×297 mm) Polyester Weiß 100 Blätter
Artikel-Nr.:
     881-500152
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R98092
EAN/GTIN:
     5017534980925
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Farblaserfolie
Weitere Informationen:
Medienanzahl pro Paket:
100 Blätter
Breite:
210 mm
Länge (mm):
297 mm
Material:
Polyester
Produktfarbe:
Weiß
Drucktechnologie:
Laser
Format:
A4 (210×297 mm)
Oberflächentyp:
Matt
Druckmediengewicht:
262 g/m²
Druckmedien - Stärke:
195 µm
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 881
12
pro Stück
€ 8,95*
ab € 59,10*
€ 76,65*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 65,80*
€ 88,36*
pro Stück
Frei Haus
ab € 72,90*
€ 92,71*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 72,76*
€ 92,71*
pro Paket
Frei Haus
ab € 97,02*
€ 123,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 881
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,591* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 881
Versand: Lager 881
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 260,00*
€ 5,95*
ab € 850,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 881
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.