Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

XEROX ColorPrint 90g/m² A4 FSCMX


Menge:  Paket  
Produktinformationen
XEROX ColorPrint 90g/m² A4 FSCMX Bild 1
XEROX ColorPrint 90g/m² A4 FSCMX Bild 1
XEROX ColorPrint 90g/m² A4 FSCMX Bild 2
XEROX ColorPrint 90g/m² A4 FSCMX Bild 3
Artikel-Nr.:
     C1136-003R95254
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R95254
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Farbkopierpapier

Mit Xerox ColorPrint, das für professionelle Farblaserdrucker und Farblaserkopierer entwickelt wurde, können Sie Druckerzeugnisse in Spitzenqualität auf allen handelsüblichen Farblaserdruckern- und Kopierern. Mit hervorragenden Laufeigenschaften durch die Verbindung von Oberflächenglätte, Volumen und Steifigkeit erfüllt Xerox ColorPrint höchste drucktechnische Anforderungen bezüglich Kontrast und brillanter Farbwiedergabe.

Anwendungen: Angebote , Berichte , Geschäftsbriefe , und vieles mehr

Spezifikationen

  • Beschichtung: Unbeschichtet
  • Bleichmethode: ECF
  • Breite: 210 mm
  • Dicke: 105 microns
  • Drucker: Farbe
  • Farbe: Weiß
  • Fasertyp: Holzfreier Zellstoff
  • Format: A4
  • FSC zertifiziert: True
  • Gelocht: 0
  • Grammatur: 90 g/m²
  • Laufrichtung: Schmalbahn
  • Oberfläche: Matt
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 50 Pakete
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,00938* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,41*
€ 7,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,57*
€ 6,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,24*
€ 6,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,62*
€ 5,50
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,56*
€ 5,43
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xerox
003R95255
ab € 10,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.