Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Business A4 80g/m² White 5x500 Sheets Druckerpapier Weiß


Menge:  Box  
Produktinformationen
Xerox Business A4 80g/m² White 5x500 Sheets Druckerpapier Weiß
Xerox Business A4 80g/m² White 5x500 Sheets Druckerpapier Weiß
Artikel-Nr.:
     C1136-003R91895
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R91895
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Weitere Informationen:
Mediengewicht:
80 g/m²
Produktfarbe:
Weiß
Druckmedien - Stärke:
106 ± 2 µm
Medienanzahl pro Paket:
500 Blätter
Medienabmessungen (Einzelblatt):
A4
Chloridtyp:
ECF
Konformität mit Industriestandards:
ISO 9706
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,57*
1 Box enthält 2.500 Blätter (€ 0,01103* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 27,57*
€ 32,81
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.